Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 1LBV8 Armbåge 45 grader 1-1 / 2 tum Fnpt | AB2DGM

APPROVED VENDOR 1LBV8 Armbåge 45 grader 1-1/2 tum Fnpt

Finns i lager
Artikel: AB2DGM Modell: 1LBV8

Få det Maj 7, Tisdag
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
534SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArmbåge, 45 grader
Body MaterialSvart formbart järn
Klass300
AnslutningstypFNPT
Max. Tryck1500 psi @ 150 grader F.
Rörstorlek1.5 "
Mättat ångtryck300 psi
Temp. Räckvidd-20 grader till 550 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9765
Fartygets höjd (cm)6.86
Fartygets längd (cm)10.67
Fartygets bredd (cm)7.87
HS-kod7307199060
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialKlassAnslutningstypMax. TryckRörstorlekMättat ångtryckTemp. RäckviddPris
GODKÄND SÄLJARE 1LBV2 Armbåge 45 graders 1/4 tum Fnpt | AB2DGF 1LBV2Svart formbart järn300FNPT2000 psi @ 150 grader F.1 / 4 "300 psi-20 grader till 550 grader F.177SEK
GODKÄND SÄLJARE 1LBV3 Armbåge 45 grader 3/8 tum Fnpt | AB2DGG 1LBV3Svart formbart järn300FNPT2000 psi @ 150 grader F.3 / 8 "300 psi-20 grader till 550 grader F.183SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 1LBV4 Armbåge 45 grader 1/2 tum Fnpt | AB2DGH 1LBH8 1LBV4Svart formbart järn300FNPT2000 psi @ 150 grader F.1 / 2 "300 psi-20 grader till 550 grader F.198SEK
GODKÄND SÄLJARE 1LBV5 Armbåge 45 grader 3/4 tum Fnpt | AB2DGJ 1LBV5Svart formbart järn300FNPT2000 psi @ 150 grader F.3 / 4 "300 psi-20 grader till 550 grader F.218SEK
GODKÄND SÄLJARE 1LBV6 Armbåge 45 grader 1 tum Fnpt | AB2DGK 1LBV6Svart formbart järn300FNPT2000 psi @ 150 grader F.1"300 psi-20 grader till 550 grader F.268SEK
GODKÄND SÄLJARE 1LBV7 Armbåge 45 grader 1-1 / 4 tum Fnpt | AB2DGL 1LBV7Svart formbart järn300FNPT1500 psi @ 150 grader F.1.25 "300 psi-20 grader till 550 grader F.433SEK
GODKÄND SÄLJARE 1LBV9 Armbåge 45 graders 2 tum Fnpt | AB2DGN 1LBV9Svart formbart järn300FNPT1500 psi @ 150 grader F.2"300 psi-20 grader till 550 grader F.798SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1LBV8 Armbåge 45 grader 1-1/2 tum Fnpt
534SEK /enhet