APPROVED VENDOR Armbåge, 45 grader, svart


Filter
StilModellBody MaterialKlassAnslutningstypMax. TryckRörstorlekMättat ångtryckTemp. RäckviddPris (ex moms)
A
1MNN7
Svart smidd stål-Uttagssvets3000 psi @ 72 grader F.1 / 2 "--7 SEK
A
1MNN5
Svart smidd stål-Uttagssvets3000 psi @ 72 grader F.1 / 4 "--97 SEK
B
1MMW9
Svart smidd stål-FNPT3000 psi @ 72 grader F.1.25 "--459 SEK
B
1MMW7
Svart smidd stål-FNPT3000 psi @ 72 grader F.3 / 4 "--275 SEK
B
1MMW4
Svart smidd stål-FNPT3000 psi @ 72 grader F.1 / 4 "--243 SEK
A
1MNP1
Svart smidd stål-Uttagssvets3000 psi @ 72 grader F.1.25 "--157 SEK
A
1MNP3
Svart smidd stål-Uttagssvets3000 psi @ 72 grader F.2"--746 SEK
B
1MMW3
Svart smidd stål-FNPT3000 psi @ 72 grader F.1 / 8 "--265 SEK
B
1MMW6
Svart smidd stål-FNPT3000 psi @ 72 grader F.1 / 2 "--236 SEK
B
1MMW8
Svart smidd stål-FNPT3000 psi @ 72 grader F.1"--399 SEK
B
1MMX1
Svart smidd stål-FNPT3000 psi @ 72 grader F.1.5 "--748 SEK
A
1MNN9
Svart smidd stål-Uttagssvets3000 psi @ 72 grader F.1"--284 SEK
A
1MNP6
Svart smidd stål-Uttagssvets3000 psi @ 72 grader F.4"--4 945 SEK
A
1MNP4
Svart smidd stål-Uttagssvets3000 psi @ 72 grader F.2.5 "---
RFQ
A
1MNP2
Svart smidd stål-Uttagssvets3000 psi @ 72 grader F.1.5 "--484 SEK
A
1MNP5
Svart smidd stål-Uttagssvets3000 psi @ 72 grader F.3"--2 836 SEK
B
1MMX2
Svart smidd stål-FNPT3000 psi @ 72 grader F.2"--823 SEK
C
1LBV4
Svart formbart järn300FNPT2000 psi @ 150 grader F.1 / 2 "300 psi-20 grader till 550 grader F.169 SEK
C
1LBV8
Svart formbart järn300FNPT1500 psi @ 150 grader F.1.5 "300 psi-20 grader till 550 grader F.456 SEK
C
1LBV5
Svart formbart järn300FNPT2000 psi @ 150 grader F.3 / 4 "300 psi-20 grader till 550 grader F.186 SEK
C
5P470
Svart formbart järn150FNPT300 psi @ 150 grader F.3 / 4 "150 psi-20 grader till 366 grader F.55 SEK
C
1LBW2
Svart formbart järn300FNPT1000 psi @ 150 grader F.3"300 psi-20 grader till 550 grader F.1 545 SEK
C
5P473
Svart formbart järn150FNPT300 psi @ 150 grader F.1.5 "150 psi-20 grader till 366 grader F.223 SEK
C
5P472
Svart formbart järn150FNPT300 psi @ 150 grader F.1.25 "150 psi-20 grader till 366 grader F.149 SEK
C
1LBV3
Svart formbart järn300FNPT2000 psi @ 150 grader F.3 / 8 "300 psi-20 grader till 550 grader F.156 SEK
C
5P468
Svart formbart järn150FNPT300 psi @ 150 grader F.3 / 8 "150 psi-20 grader till 366 grader F.70 SEK
D
5P466
Svart formbart järn150FNPT300 psi @ 150 grader F.1 / 8 "150 psi-20 grader till 366 grader F.74 SEK
C
1LBV6
Svart formbart järn300FNPT2000 psi @ 150 grader F.1"300 psi-20 grader till 550 grader F.214 SEK
C
1LBV7
Svart formbart järn300FNPT1500 psi @ 150 grader F.1.25 "300 psi-20 grader till 550 grader F.397 SEK
C
1LBV2
Svart formbart järn300FNPT2000 psi @ 150 grader F.1 / 4 "300 psi-20 grader till 550 grader F.151 SEK
C
5P471
Svart formbart järn150FNPT300 psi @ 150 grader F.1"150 psi-20 grader till 366 grader F.111 SEK
C
5P469
Svart formbart järn150FNPT300 psi @ 150 grader F.1 / 2 "150 psi-20 grader till 366 grader F.55 SEK
C
5P467
Svart formbart järn150FNPT300 psi @ 150 grader F.1 / 4 "150 psi-20 grader till 366 grader F.67 SEK
C
2WU26
Svart formbart järn150FNPT300 psi @ 150 grader F.4"150 psi-20 grader till 366 grader F.1 605 SEK
C
2WU25
Svart formbart järn150FNPT300 psi @ 150 grader F.3"150 psi-20 grader till 366 grader F.840 SEK
E
2WU24
Svart formbart järn150FNPT300 psi @ 150 grader F.2.5 "150 psi-20 grader till 366 grader F.676 SEK
C
1LBV9
Svart formbart järn300FNPT1500 psi @ 150 grader F.2"300 psi-20 grader till 550 grader F.752 SEK
C
5P474
Svart formbart järn150FNPT300 psi @ 150 grader F.2"150 psi-20 grader till 366 grader F.334 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?