Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 1LBX2 T-shirt 1/4 tum Fnpt | AB2DGZ

APPROVED VENDOR 1LBX2 Tee 1/4 tum Fnpt

Finns i lager
Artikel: AB2DGZ Modell: 1LBX2
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
158SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTee
Body MaterialSvart formbart järn
Klass300
AnslutningstypFNPT
Max. Tryck2000 psi @ 150 grader F.
Rörstorlek1 / 4 "
Mättat ångtryck300 psi
Temp. Räckvidd-20 grader till 550 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1305
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod7307199060
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialKlassAnslutningstypMax. TryckRörstorlekMättat ångtryckTemp. RäckviddPris
GODKÄND SÄLJARE 1LBX3 T-shirt 3/8 tum Fnpt | AB2DHA 1LBX3Svart formbart järn300FNPT2000 psi @ 150 grader F.3 / 8 "300 psi-20 grader till 550 grader F.159SEK
GODKÄND SÄLJARE 1LBX4 Tee 1/2 tum Fnpt | AB2DHB 1LBX4Svart formbart järn300FNPT2000 psi @ 150 grader F.1 / 2 "300 psi-20 grader till 550 grader F.169SEK
GODKÄND SÄLJARE 1LBX5 T-shirt 3/4 tum Fnpt | AB2DHC 1LBX5Svart formbart järn300FNPT2000 psi @ 150 grader F.3 / 4 "300 psi-20 grader till 550 grader F.210SEK
GODKÄND SÄLJARE 1LBX6 utslagsplats 1 tum Fnpt | AB2DHD 1LBX6Svart formbart järn300FNPT2000 psi @ 150 grader F.1"300 psi-20 grader till 550 grader F.308SEK
GODKÄND SÄLJARE 1LBX7 Tee 1-1 / 4 tum Fnpt | AB2DHE 1LBX7Svart formbart järn300FNPT1500 psi @ 150 grader F.1.25 "300 psi-20 grader till 550 grader F.428SEK
GODKÄND SÄLJARE 1LBX8 Tee 1-1 / 2 tum Fnpt | AB2DHF 1LBX8Svart formbart järn300FNPT1500 psi @ 150 grader F.1.5 "300 psi-20 grader till 550 grader F.541SEK
GODKÄND SÄLJARE 1LBX9 Tee 2 tum Fnpt | AB2DHG 1LBX9Svart formbart järn300FNPT1500 psi @ 150 grader F.2"300 psi-20 grader till 550 grader F.781SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1LBX2 Tee 1/4 tum Fnpt
158SEK /enhet