Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 1LUK6 Låsmutter 1/2 tum 304 rostfritt stål | AB2FVR

APPROVED VENDOR 1LUK6 Låsmutter 1/2 Inch 304 Rostfritt Stål

Finns i lager
Artikel: AB2FVR Modell: 1LUK6

Få det Maj 7, Tisdag
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
72SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLåsmutter
Body Material304 Stainless Steel
AnslutningstypFNPT
Max. Tryck300 psi
Max. Ångtryck150 psi
Rörstorlek1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0315
Fartygets höjd (cm)3.56
Fartygets längd (cm)13.97
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod7318160060
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialRörstorlekPris
GODKÄND LEVERANTÖR 1LUH9 Låsmutter 1/8 tum 304 rostfritt stål | AB2FVK 1LUH9304 Stainless Steel1 / 8 "-
RFQ
GODKÄND LEVERANTÖR 1LVG9 Låsmutter 1/2 tum 316 rostfritt stål | AB2GAW 1LVG9316 Stainless Steel1 / 2 "81SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1LUK6 Låsmutter 1/2 Inch 304 Rostfritt Stål
72SEK /enhet