GODKÄND LEVERANTÖR 1LUH9 Låsmutter 1/8 tum 304 rostfritt stål | AB2FVK

APPROVED VENDOR 1LUH9 Låsmutter 1/8 tum 304 rostfritt stål

Artikel: AB2FVK Modell: 1LUH9

Få det Maj 6, Måndag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLåsmutter
Body Material304 Stainless Steel
AnslutningstypFNPT
Max. Tryck300 psi
Max. Ångtryck150 psi
Rörstorlek1 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.01
Fartygets höjd (cm)2.29
Fartygets längd (cm)13.97
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod7318160060
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialRörstorlekPris
GODKÄND LEVERANTÖR 1LUK6 Låsmutter 1/2 tum 304 rostfritt stål | AB2FVR 1LUK6304 Stainless Steel1 / 2 "69SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 1LVG9 Låsmutter 1/2 tum 316 rostfritt stål | AB2GAW 1LVG9316 Stainless Steel1 / 2 "66SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1LUH9 Låsmutter 1/8 tum 304 rostfritt stål