Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 1MNB7 Halvkoppling 3/4 tum Npt | AB2LBC

APPROVED VENDOR 1MNB7 Halvkoppling 3/4 tum Npt

Finns i lager
Artikel: AB2LBC Modell: 1MNB7
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
75SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHalvkoppling
Body MaterialSvart smidd stål
AnslutningstypFNPT
Max. Tryck3000 psi @ 72 grader F.
Rörstorlek3 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)3.3
Fartygets bredd (cm)3.3
HS-kod7307923010
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypRörstorlekPris
GODKÄND SÄLJARE 1MNB3 halvkoppling 1/8 tum Npt | AB2LAY 1MNB3FNPT1 / 8 "48SEK
GODKÄND SÄLJARE 1MNB4 Halvkoppling 1/4 tum Npt | AB2LAZ 1MNB4FNPT1 / 4 "40SEK
GODKÄND SÄLJARE 1MNB5 Halvkoppling 3/8 tum Npt | AB2LBA 1MNB5FNPT3 / 8 "51SEK
GODKÄND SÄLJARE 1MNB6 Halvkoppling 1/2 tum Npt | AB2LBB 1MNB6FNPT1 / 2 "51SEK
GODKÄND SÄLJARE 1MNB9 Halvkoppling 1-1 / 4 tum Npt | AB2LBE 1MNB9FNPT1.25 "-
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 1MNC1 Halvkoppling 1-1 / 2 tum Npt | AB2LBF 1MNC1FNPT1.5 "149SEK
GODKÄND SÄLJARE 1MNC2 Halvkoppling 2 tum Npt | AB2LBG 1MNC2FNPT2"187SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1MNB7 Halvkoppling 3/4 tum Npt
75SEK /enhet