Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 1MNC1 Halvkoppling 1-1 / 2 tum Npt | AB2LBF

APPROVED VENDOR 1MNC1 Halvkoppling 1-1/2 tum Npt

Finns i lager
Artikel: AB2LBF Modell: 1MNC1

Få det Maj 8, Onsdag
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
164SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHalvkoppling
Body MaterialSvart smidd stål
AnslutningstypFNPT
Max. Tryck3000 psi @ 72 grader F.
Rörstorlek1.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5355
Fartygets höjd (cm)4.06
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod7307923010
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypRörstorlekPris
GODKÄND SÄLJARE 1MNB3 halvkoppling 1/8 tum Npt | AB2LAY 1MNB3FNPT1 / 8 "52SEK
GODKÄND SÄLJARE 1MNB4 Halvkoppling 1/4 tum Npt | AB2LAZ 1MNB4FNPT1 / 4 "42SEK
GODKÄND SÄLJARE 1MNB5 Halvkoppling 3/8 tum Npt | AB2LBA 1MNB5FNPT3 / 8 "55SEK
GODKÄND SÄLJARE 1MNB6 Halvkoppling 1/2 tum Npt | AB2LBB 1MNB6FNPT1 / 2 "55SEK
GODKÄND SÄLJARE 1MNB7 Halvkoppling 3/4 tum Npt | AB2LBC 1MNB7FNPT3 / 4 "67SEK
GODKÄND SÄLJARE 1MNB9 Halvkoppling 1-1 / 4 tum Npt | AB2LBE 1MNB9FNPT1.25 "-
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 1MNC2 Halvkoppling 2 tum Npt | AB2LBG 1MNC2FNPT2"218SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1MNC1 Halvkoppling 1-1/2 tum Npt
164SEK /enhet