Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 1MNZ6 Reducer 3/4 x 3/8 tums hylssvets | AB2LHQ

APPROVED VENDOR 1MNZ6 Reducer 3/4 x 3/8 tums sockelsvets

Finns i lager
Artikel: AB2LHQ Modell: 1MNZ6
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
24SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMinskar bussningen
Body MaterialSvart smidd stål
AnslutningstypUttagssvets
Max. Tryck3000 psi @ 72 grader F.
Rörstorlek3 / 4 "x 3 / 8"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.081
Fartygets höjd (cm)2.79
Fartygets längd (cm)2.79
Fartygets bredd (cm)2.79
HS-kod7307995045
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekPris
GODKÄND SÄLJARE 1MNZ5 Reducer 1/2 x 3/8 tums hylssvets | AB2LHP 1MNZ51 / 2 "x 3 / 8"60SEK
GODKÄND SÄLJARE 1MPA1 Reducer 1-1 / 4 x 1 tums hylssvets | AB2LHU 1MPA11-1 / 4 "x 1"38SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1MNZ6 Reducer 3/4 x 3/8 tums sockelsvets
24SEK /enhet