MUELLER INDUSTRIES Mässingsgrindventiler, FNPT-gängad anslutning


Filter
Kroppsmaterial: Mässing , Motorhuvsstil: Skruva in , Efterlevnad: ANSI B1.20.1 , Kopplingstyp: FNPT , Handtagsmaterial: Gjutjärn , Typ av handtag: Handhjul , Max. Ångtryck: 125 psi , Max. Vattentryck: 200 psi , Stammaterial: Mässing , Typ av ventilspindel: Icke-stigande , Kilmaterial: Mässing
StilModellInlopp till utloppslängdMax. Vätsketemp.RörstorlekÖverst på handtaget till inloppscentretPris (ex moms)
A
100-002
1.61212 grader F3 / 8 "2.50181 SEK
A
100-001
1.61212 grader F1 / 4 "2.44178 SEK
A
100-003
1.77212 grader F1 / 2 "2.87288 SEK
A
100-004
1.85212 grader F3 / 4 "3.23296 SEK
A
100-005
2.21212 grader F1"3.62412 SEK
A
100-006
2.34176 grader F1.25 "4.33641 SEK
A
100-007
2.56176 grader F1.5 "4.92807 SEK
A
100-008
2.76176 grader F2"5.871 241 SEK

Mässingsgrindventiler, FNPT-gängad anslutning

Mueller Industries grindventiler möjliggör fullständig avstängning eller helt öppet vätskeflöde i tryckluftssystem och vattenledningar. Dessa enheter har hjulhandtag av gjutjärn för att rotera stammen, som sedan flyttar grinden upp / ner via FNPT-gängade portar. De levereras med inskruvade motorhuvar för att skapa en läckagesäker tätning inuti ventilen och kilformade grindar för att ge en icke-klibbig sittplats när de utsätts för höga differenstryck. Välj mellan ett brett utbud av dessa mässingsventiler som finns i rörstorlekar från 3/4 till 2 tum Raptor Supplies, en distributör av Mueller Industries.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?