Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 1MPC8 Armbåge 90 grader 1 1/4 tum galvaniserat stål | AB2LJR

APPROVED VENDOR 1MPC8 armbåge 90 grader 1 1/4 tum galvaniserat stål

Finns i lager
Artikel: AB2LJR Modell: 1MPC8
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
492SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArmbåge, 90 grader
Body MaterialGalvaniserat smidd stål
AnslutningstypFNPT
Max. Tryck3000 psi @ 72 grader F
Rörstorlek1.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.41
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)8.13
Fartygets bredd (cm)8.13
HS-kod7307929000
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialKlassMax. TryckRörstorlekMättat ångtryckPris
GODKÄND SÄLJARE 1LBG5 Armbåge 90 graders galvaniserat smidbart järn 1/4 tum | AB2DDC 1LBG5Galvaniserat smidbart järn3002000 psi @ 150 grader F WOG1 / 4 "300 psi131SEK
GODKÄND SÄLJARE 1LBG7 Armbåge 90 graders galvaniserat smidbart järn 1/2 tum | AB2DDE 1LBG7Galvaniserat smidbart järn3002000 psi @ 150 grader F WOG1 / 2 "300 psi126SEK
GODKÄND SÄLJARE 1LBG8 Armbåge 90 graders galvaniserat smidbart järn 3/4 tum | AB2DDF 1LBG8Galvaniserat smidbart järn3002000 psi @ 150 grader F WOG3 / 4 "300 psi186SEK
GODKÄND SÄLJARE 1LBG9 Armbåge 90 graders galvaniserat smidbart järn 1 tum | AB2DDG 1LBG9Galvaniserat smidbart järn3002000 psi @ 150 grader F WOG1"300 psi288SEK
GODKÄND SÄLJARE 1LBH1 Armbåge 90 graders galvaniserat smidbart järn 1 1 / 4in | AB2DDH 1LBH1Galvaniserat smidbart järn3001500 psi @ 150 grader F WOG1.25 "300 psi360SEK
GODKÄNT SÄLJARE 1LBH2 Armbåge 90 graders galvaniserat smidbart järn 1 1 / 2in | AB2DDJ 1LBH2Galvaniserat smidbart järn3001500 psi @ 150 grader F WOG1.5 "300 psi530SEK
GODKÄNT SÄLJARE 1LBH3 Armbåge 90 graders galvaniserat smidbart järn 2 In | AB2DDK 1LBH3Galvaniserat smidbart järn3001500 psi @ 150 grader F WOG2"300 psi1 121 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1MPC8 armbåge 90 grader 1 1/4 tum galvaniserat stål
492SEK /enhet