Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 1MPK1 Union 1 tum Npt galvaniserat smidd stål | AB2LLM

APPROVED VENDOR 1MPK1 Union 1 tums Npt galvaniserat smidd stål

Finns i lager
Artikel: AB2LLM Modell: 1MPK1
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
499SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUnionen
Body MaterialGalvaniserat smidd stål
AnslutningstypFNPT
Max. Tryck3000 psi @ 72 grader F
Rörstorlek1"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.7677
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod7307929000
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialKlassMax. TryckRörstorlekMättat ångtryckPris
GODKÄND SÄLJARE 1LBR7 Union Galvanized Malleable Iron 300 Psi 1/8 In | AB2DFH 1LBR7Galvaniserat smidbart järn300600 psi @ 150 grader F WOG1 / 8 "300 psi521SEK
GODKÄND SÄLJARE 1LBR8 Union Galvaniserat smältjärn 300 psi 1/4 tum | AB2DFJ 1LBR8Galvaniserat smidbart järn300600 psi @ 150 grader F WOG1 / 4 "300 psi422SEK
GODKÄND SÄLJARE 1LBR9 Unionsförzinkat smältjärn 300 psi 3/8 tum | AB2DFK 1LBR9Galvaniserat smidbart järn300600 psi @ 150 grader F WOG3 / 8 "300 psi56SEK
GODKÄND SÄLJARE 1LBT1 Union Galvanized Malleable Iron 300 Psi 1/2 In | AB2DFL 1LBT1Galvaniserat smidbart järn300600 psi @ 150 grader F WOG1 / 2 "300 psi347SEK
GODKÄND SÄLJARE 1LBT2 Union Galvanized Malleable Iron 300 Psi 3/4 In | AB2DFM 1LBT2Galvaniserat smidbart järn300600 psi @ 150 grader F WOG3 / 4 "300 psi447SEK
GODKÄND SÄLJARE 1LBT3 Union Galvanized Malleable Iron 300 Psi 1 In | AB2DFN 1LBT3Galvaniserat smidbart järn300600 psi @ 150 grader F WOG1"300 psi568SEK
GODKÄND SÄLJARE 1LBT5 Union Galvaniserat smidbart järn 1 1/2 tum | AB2DFQ 1LBT5Galvaniserat smidbart järn300600 psi @ 150 grader F WOG1.5 "300 psi953SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1MPK1 Union 1 tums Npt galvaniserat smidd stål
499SEK /enhet