50 Hz-motorer

Filter

LEESON -

50 Hertz motorer, enfas, TEFC, stel bas

StilModellRPM-räckviddRamFulllastförstärkareAxel Dia.SkaftlängdTermisk skyddSpänningHPPris (ex moms)
A110064.001401-1500568.2/4.15 / 8 "1.875 "Ingen110/2201/211 113 SEK
B110424.001401-150056H17.2/8.65 / 8 "1.875 "Ingen110/2201.515 981 SEK
C113910.001401-15005611.8/5.95 / 8 "1.875 "Manuell110/2203/411 707 SEK
D131556.001401-1500182T11.21.125 "2.75 "Ingen220223 043 SEK
E131557.001401-1500184T15.91.125 "2.75 "Ingen220328 737 SEK
F131578.001401-1500184T21.01.125 "2.75 "Ingen220528 153 SEK
G131601.001401-1500184T15.91.125 "2.75 "Manuell220328 714 SEK
H110066.001401-150056H12.8/6.45 / 8 "1.875 "Ingen110/220114 934 SEK
I113908.001401-1500566.4/3.25 / 8 "1.875 "Manuell110/2201/39 369 SEK
J113911.001401-15005612.8/6.45 / 8 "1.875 "Manuell110/220112 746 SEK
K113929.001401-150056H17.2/8.65 / 8 "1.875 "Manuell110/2201.516 923 SEK
L113919.001801-30005613.2/6.65 / 8 "1.875 "Ingen110/220110 892 SEK
M121070.001801-3000145T12.47 / 8 "2.25 "Ingen220320 280 SEK
N131638.001801-3000184T20.51.125 "2.75 "Ingen220522 634 SEK
BALDOR MOTOR -

50Hz motorer, IP22 Öppen droppsäker NEMA ram trefas

StilModellProduktionAmpsNedbrytningsmomentTotal längdEffektfaktorServicefaktorFartSpänningPris (ex moms)
AM3108-57----671.25-230/40012 482 SEK
AM3112-57----581.25-230/40013 890 SEK
BEM3116-571.000 hk3.1 A @ 230 V 1.8 A @ 400 V-11.07 "741.151,440 rpm400 V 230 V.18 076 SEK
BEM3116T-571.000 hk3.1 A @ 230 V 1.8 A @ 400 V-11.12 "741.151,440 rpm400 V 230 V.18 173 SEK
BEM3154T-571.500 hk5.0 A @ 230 V 2.9 A @ 400 V23.2 LB-FT12.13 "651.151,455 rpm400 V 230 V.19 311 SEK
BEM3157T-572.000 hk5.9 A @ 230 V 3.4 A @ 400 V24.7 LB-FT12.13 "731.151,445 rpm400 V 230 V.19 851 SEK
BEM3211T-573.000 hk8.4 A @ 230 V 4.9 A @ 400 V41 LB-FT15 "761.151,450 rpm400 V 230 V.22 706 SEK
BEM3218T-575.000 hk14.0 A @ 230 V 8.0 A @ 400 V67.85 LB-FT16.5 "751.151,450 rpm400 V 230 V.25 137 SEK
BALDOR MOTOR -

50Hz motorer, C-Face NEMA ram trefas

StilModellmotortypAmpsBastypAntal polerProduktionTotal längdEffektfaktorRPMPris (ex moms)
AVM3541-57------75285014 681 SEK
BM3538-57------671425 IP5414 160 SEK
AVM3542-57------591425 IP5416 263 SEK
AKM3454-57------59142511 459 SEK
AVM3534-57------531425 IP5412 964 SEK
BM3542-57------591425 IP5415 144 SEK
AVM3538-57------671425 IP5415 144 SEK
AVM3537-57------742850 IP5414 063 SEK
CVEM3545-573516M2.8 A @ 230 V 1.6 A @ 400 VIngen montering21.000 hk12.23 "87-20 044 SEK
CEM3545-573516M2.8 A @ 230 V 1.6 A @ 400 VStel21.000 hk12.22 "87-19 851 SEK
CVEM3546T-573518M3.1 A @ 230 V 1.8 A @ 400 VIngen montering41.000 hk12.29 "74-19 851 SEK
CVEM3546-573518M3.1 A @ 230 V 1.8 A @ 400 VIngen montering41.000 hk12.23 "74-19 851 SEK
CEM3546T-573518M3.1 A @ 230 V 1.8 A @ 400 VStel41.000 hk12.31 "74-20 295 SEK
CVEM3550T-573524M4.0 A @ 230 V 2.3 A @ 400 VIngen montering21.500 hk13.29 "84-21 800 SEK
CEM3550T-573524M4.0 A @ 230 V 2.3 A @ 400 VStel21.500 hk13.29 "84-23 034 SEK
CEM3554T-573526M5.0 A @ 230 V 2.9 A @ 400 VStel41.500 hk13.31 "65-20 642 SEK
CVEM3554T-573526M5.0 A @ 230 V 2.9 A @ 400 VIngen montering41.500 hk13.29 "65-20 623 SEK
CEM3558T-573528M5.9 A @ 230 V 3.4 A @ 400 VStel42.000 hk13.31 "73-21 800 SEK
CVEM3558T-573528M5.9 A @ 230 V 3.4 A @ 400 VIngen montering42.000 hk13.29 "73-21 857 SEK
CVEM3555T-573532M5.0 A @ 230 V 2.9 A @ 400 VIngen montering22.000 hk14.17 "88-23 787 SEK
CEM3555T-573532M5.0 A @ 230 V 2.9 A @ 400 VStel22.000 hk14.17 "88-25 291 SEK
CVEM3555-573532M5.0 A @ 230 V 2.9 A @ 400 VIngen montering22.000 hk14.1 "88-21 626 SEK
BALDOR MOTOR -

50Hz motorer, IP44 helt slutna fläktkyld NEMA-ram trefas

StilModellTotal längdAmpsNedbrytningsmomentEffektfaktorFartStarttypSynkron hastighetSpänningPris (ex moms)
AEM3615T-57---81---230/40029 536 SEK
BEM3610T-5715.16 "7.3 A @ 230 V 4.2 A @ 400 V20.34 LB-FT882,850 rpmDirekt online3,000 rpm400 V 230 V.32 237 SEK
BEM3611T-5716.54 "9.7 A @ 230 V 5.6 A @ 400 V49.5 LB-FT721,460 rpmDirekt online1,500 rpm400 V 230 V.25 581 SEK
BEM3613T-5718.04 "11.2 A @ 230 V 6.4 A @ 400 V44.9 LB-FT942,880 rpmDirekt online3,000 rpm400 V 230 V.37 079 SEK
BEM3710T-5819.01 "Den 10.872.1 LB-FT821,460 rpmWye Start - Delta Run1,500 rpm400 V40 976 SEK
LEESON -

50 Hertz motorer, enfas, TEFC, C Face Mindre bas

StilModellRPM-räckviddRamFulllastförstärkareServicefaktorAxel Dia.SkaftlängdTermisk skyddHPPris (ex moms)
A113921.001401-150056C6.4/3.21.05 / 8 "1.875 "Manuell1/311 923 SEK
B113923.001401-150056C11.8/5.91.05 / 8 "1.875 "Manuell3/414 072 SEK
C113925.001401-150056C17.2/8.61.05 / 8 "1.875 "Manuell1.518 280 SEK
D113922.001401-150056C8.2/4.11.155 / 8 "1.875 "Manuell1/215 245 SEK
E113924.001401-150056C12.8/6.41.05 / 8 "1.875 "Manuell115 047 SEK
F120990.001801-3000145TC17.2/8.61.157 / 8 "2.25 "Ingen214 821 SEK
LEESON -

50 Hertz motorer, trefas, TEFC, stel bas

StilModellRPM-räckviddRamFulllastförstärkareAxel Dia.SkaftlängdHPisolering klassLängd mindre axelPris (ex moms)
A114307.001401-1500563.2/1.85/1.65 / 8 "1.875 "3/4B9.187 "9 323 SEK
B114888.001401-1500563.5/2.0/1.755 / 8 "1.875 "1B9.187 "9 750 SEK
C131459.001401-1500182T8.2/4.7/4.11.125 "2.75 "3F10.75 "15 465 SEK
D131481.001801-3000184T12.8/7.4/6.41.125 "2.75 "5F11.75 "18 369 SEK
BALDOR MOTOR -

50Hz motorer, IP22 Öppen droppsäker NEMA-ram enfas

StilModellProduktionAmpsNedbrytningsmomentFasEffektfaktorRevisionRPMTemp. StigaPris (ex moms)
AL1319-50---1 tel----25 407 SEK
AL1209-50.57.4/3.73.8 LB-FT173Z1425 IP2374 deg C16 147 SEK
AL1304-50.57.4/3.73.8 LB-FT173AB1425 IP2374 deg C14 642 SEK
AL1208-50.56.6/3.3-177Z2850 IP23-11 633 SEK
AL1206-50. 334.6/2.32.4 LB-FT174AC1425 IP2357 grader C12 867 SEK
AL1205-50. 335.2/2.61.35 LB-FT165-2850 IP2328 grader C10 572 SEK
AL1307-50. 7510/510.3 LB-FT176AF1425 IP23-18 076 SEK
AL1306-50. 7510.6/5.33.2 LB-FT170AA2850 IP2384 grader C14 160 SEK
AL1318-50113/6.56.8 LB-FT171AG1425-22 050 SEK
AL1309-50112/63.88 LB-FT183Z2850 IP2382 deg C14 893 SEK
AL1313-501.518.4/9.25.5 LB-FT186V285079 grader C20 912 SEK
AL1405T-50228/1414.5 LB-FT167AF1425-29 536 SEK
AL1317-50224/12-184P2850-27 857 SEK
BL1408T-50332/1624 LB-FT185AH142590 grader C31 928 SEK
BL1508T-50521.641.5 LB-FT194H1455-49 947 SEK
BALDOR MOTOR -

50Hz motorer, IP44 helt slutna fläktkyld NEMA-ram enfas

StilModellIP-värdeAmpsNedbrytningsmomentStröm utan belastningAntal polerProduktionTotal längdFasPris (ex moms)
AL3506-50-9.2/4.62.75 LB-FT4.34 Amps02. 75-115 607 SEK
AL3510-50-12.4/6.210.8 LB-FT3.19 Amps041-122 205 SEK
AL3513-50-18/96.4 LB-FT8.4 Amps021.5-123 883 SEK
BL3605T-50-20/1017 LB-FT3.5 Amps042-135 478 SEK
AL3409-50-7.2/3.63.8 LB-FT2.1 Amps04.5-116 263 SEK
AL3501-50-6.4/3.23.4 LB-FT2.77 Amps04. 33-114 295 SEK
AL3507-50-10/510.3 LB-FT3.2 Amps04. 75-119 311 SEK
AL3509-50-12.6/6.3--021-118 134 SEK
BL3609T-50-25/12.519.8 LB-FT2.47 Amps043-141 767 SEK
BL3708T-50-2262.4 LB-FT8.03 Amps045-149 947 SEK
AL3504-50-7.2/3.63.8 LB-FT2.1 Amps04.5-116 263 SEK
BL3514-50-16/811.5 LB-FT4.7 Amps041.5-125 099 SEK
BL3515-50-19.4/9.78.7 LB-FT5 Amps022-131 060 SEK
AL3503-5054-----11.35 "1 tel13 986 SEK
BL3514T-5054, 44-----14.19 "1 tel25 099 SEK
DAYTON -

Kondensatorstart AC-motorer för allmänna ändamål, NEMA-ram

Daytons allmänna kondensatorstartmotorer ger extra kraft under uppstarten. De är idealiska för användning i luftkonditionering, skruvdrivning, kompressor, transportör, fläkt och pumpapplikationer. Dessa enfas enhastighetsmotorer är inneslutna i en NEMA-klassad ram för ökad säkerhet och har en TENV-design för att förhindra inträngning av fukt och föroreningar. Dessa motorer har kullager för att ge kontinuerlig och jämn drift och är bas- eller frontmonterade på en horisontell yta. Välj från ett brett utbud av kondensatorstartmotorer, tillgängliga i 1/3, 1/2 och 1 hk effekt på Raptor Supplies.

StilModellRamFulllastförstärkareHPLängd mindre axelMonteringPris (ex moms)
A6K472566.2/3.11/39.25 "Bas6 748 SEK
B6K408567.5/3.81/29.187 "Bas8 465 SEK
C6K95056C6.3/3.21/39.25 "Ansikte9 539 SEK
DAYTON -

Delfas 50 Hz -motorer, öppen tätning

Dayton split-phase 50Hz motorer är konstruerade för att driva fläktar, fläktar och små transportörer. Dessa enfasmotorer ger en maximal effekt på 1/2 hk och 1450 varv/min både medurs och moturs. De har automatiskt termiskt skydd för att skydda interna komponenter vid överhettning. Kullagren ger smidig drift och stel basfäste eliminerar vibrationer. Välj från ett brett utbud av dessa 50Hz -motorer, tillgängliga i platta och nycklade motoraxeldesigner på Raptor Supplies.

StilModellMotorskyddLagerRamMonteringVarvtal på typskyltenServicefaktorAxel Dia.SkaftlängdPris (ex moms)
A6XH56BilBoll48Bas14251.01 / 2 "1.5 "4 369 SEK
B6XH83BilBoll56Vagga14251.05 / 8 "1.875 "4 984 SEK
B6XH81BilBoll56ZVagga14251.01 / 2 "1.5 "4 701 SEK
B6XH63IngenSleeve48-1450 RPM11 / 2 "1.5 "4 138 SEK
LEESON -

50 Hertz motorer, trefas, TEFC, C Face Mindre bas

StilModellRPM-räckviddRamFulllastförstärkareServicefaktorAxel Dia.SkaftlängdHPisolering klassPris (ex moms)
A114896.001401-150056C3.5/2.0/1.751.155 / 8 "1.875 "1B13 214 SEK
B131506.001401-1500182TC8.2/4.7/4.11.151.125 "2.75 "3F13 633 SEK
C131508.001401-1500184TC14.0/8.1/7.01.01.125 "2.75 "5F16 681 SEK
D102694.001401-150056C2.4/1.4/1.21.155 / 8 "1.875 "1/2B7 682 SEK
E121274.001801-3000143TC5.0/2.9/2.51.157 / 8 "2.25 "1.5B12 189 SEK
LEESON -

50 Hertz-motorer, enfas, droppsäker, fjädrande bas

StilModellFulllastförstärkareHPisolering klassLängd mindre axelVarvtal på typskyltenServicefaktorSpänningPris (ex moms)
A114225.008.2/4.11/2B9.5 "14251.25110/22010 723 SEK
B114233.009.62F12 "14401.1522017 563 SEK
BALDOR MOTOR -

50Hz motorer, C-Face NEMA frame enfas

StilModellEffektfaktorAmpsNedbrytningsmomentRevisionRPMTemp. StigaTypHPPris (ex moms)
AVL3501-50606.4/3.23.4 LB-FTAB1425 IP5485 grader C3418L. 3315 684 SEK
AVL3507-507610/510.3 LB-FTAK1425 IP54-3524L. 7521 530 SEK
AVL3504-50767.2/3.63.8 LB-FTAA1425 IP5484 grader C3428L.518 173 SEK
AVL3503-50776.6/3.32.1 LB-FTZ2850 IP5492 grader C3420L.514 237 SEK
AVL3510-508212.4/6.210.8 LB-FTAJ142576 grader C3532L124 655 SEK
AVL3509-508412.6/6.3-AP2850 IP54-3524L119 292 SEK
AVL3513-508418/96.4 LB-FTAR2850104 grader C3532L1.524 809 SEK
AVL3506-50869.2/4.62.75 LB-FTAL2850 IP54-3520L. 7516 398 SEK
BVL3514-508816/811.5 LB-FTAL142594 grader C3535LC1.527 857 SEK
BVL3515-509619.4/9.78.7 LB-FTAU2850-3535LC231 484 SEK
LEESON -

50 Hz Motor 1/3 Hk 1425 110/220 V 56 Odp

ModellArtikelPris (ex moms)
110394.00AD7WDU556 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?