Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 1MPK8 Keps 3/4 tum Npt Galvaniserat smidd stål | AB2LLV

APPROVED VENDOR 1MPK8 Cap 3/4 tum Npt galvaniserat smidd stål

Finns i lager
Artikel: AB2LLV Modell: 1MPK8
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
103SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKepsar
Body MaterialGalvaniserat smidd stål
AnslutningstypFNPT
Max. Tryck3000 psi @ 72 grader F
Rörstorlek3 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.7934
Fartygets höjd (cm)3.56
Fartygets längd (cm)3.56
Fartygets bredd (cm)3.56
HS-kod7307995045
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialKlassMax. TryckRörstorlekMättat ångtryckPris
GODKÄND SÄLJARE 1LBP9 Kåpa Galvaniserat smidbart järn 300 Psi 3/8 tum | AB2DFA 1 LBP9Galvaniserat smidbart järn3002000 psi @ 150 grader F WOG3 / 8 "300 psi14SEK
GODKÄNT SÄLJARE 1LBR6 Kåpa Galvaniserat smidbart järn 300 Psi 2 In | AB2DFG 1LBR6Galvaniserat smidbart järn3001500 psi @ 150 grader F WOG2"300 psi308SEK
GODKÄND SÄLJARE 1MPK5 Keps 1/4 tum Npt Galvaniserat smidd stål | AB2LLR 1MPK5Galvaniserat smidd stål-3000 psi @ 72 grader F1 / 4 "-4SEK
GODKÄND SÄLJARE 1MPK6 Keps 3/8 tum Npt Galvaniserat smidd stål | AB2LLT 1MPK6Galvaniserat smidd stål-3000 psi @ 72 grader F3 / 8 "-4SEK
GODKÄND SÄLJARE 1MPK9 Keps 1 tum Npt galvaniserat smidd stål | AB2LLW 1MPK9Galvaniserat smidd stål-3000 psi @ 72 grader F1"-157SEK
GODKÄNT SÄLJARE 1MPL1 Keps 1 1/4 tum Galvaniserat smidbart järn | AB2LLX 1MPL1Galvaniserat smidd stål-3000 psi @ 72 grader F1.25 "-14SEK
GODKÄND SÄLJARE 1MPL3 Keps 2 tums galvaniserat smidbart järn | AB2LLZ 1MPL3Galvaniserat smidd stål-3000 psi @ 72 grader F2"-393SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1MPK8 Cap 3/4 tum Npt galvaniserat smidd stål
103SEK /enhet