Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 1NBN1 Förlängningsfjäder Ultra Precision 2 1/2 Total längd - Förpackning med 3 | AB2PVT

APPROVED VENDOR 1NBN1 förlängningsfjäder Ultra Precision 2 1/2 total längd - paket med 3

Finns i lager
Artikel: AB2PVT Modell: 1NBN1

Få det Maj 22, Onsdag
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
173SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFörlängningsfjäder
Böjning @ belastning1.62 "
Slut typFull Twist Loops
FinishEnkel
Initial spänning (kg)1.48
Belastning (kg)16.34
Material302 Stainless Steel
Utanför Dia.0.5 "
Total längd2.5 "
Vårfrekvens9.04 kg / tum
TypUltra Precision
Tråddia.0.063 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7320205020
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBöjning @ belastningBelastning (kg)MaterialUtanför Dia.Total längdVårfrekvensTråddia.Pris
GODKÄND SÄLJARE 1NAR8 Förlängningsfjäder Ultra Precision 1/2 Total längd - Förpackning med 3 | AB2PMP 1NAR80.23 "2.6Högkolhaltigt stål0.18 "1 / 2 "10.5 kg / tum0.022 "91SEK
GODKÄND SÄLJARE 1NAR9 Förlängningsfjäder Ultra Precision 5/8 Total längd - Förpackning med 3 | AB2PMQ 1NAR90.63 "1.55Högkolhaltigt stål0.18 "5 / 8 "2.2 kg / tum0.018 "98SEK
GODKÄNT SÄLJARE 1NAT1 Förlängningsfjäder Ultra Precision 5/8 Total längd - Förpackning med 3 | AB2PMR 1NAT10.39 "2.6Högkolhaltigt stål0.18 "5 / 8 "6.3 kg / tum0.022 "94SEK
GODKÄND SÄLJARE 1NAT2 Förlängningsfjäder Ultra Precision 5/8 Total längd - Förpackning med 3 | AB2PMT 1NAT20.2 "5.82Högkolhaltigt stål0.18 "5 / 8 "26.5 kg / tum0.029 "98SEK
GODKÄND SÄLJARE 1NAT3 Förlängningsfjäder Ultra Precision 5/8 Total längd - Förpackning med 3 | AB2PMU 1NAT30.66 "1.18Högkolhaltigt stål0.24 "5 / 8 "1.6 kg / tum0.018 "93SEK
GODKÄND SÄLJARE 1NAT4 Förlängningsfjäder Ultra Precision 5/8 Total längd - Förpackning med 3 | AB2PMV 1NAT40.25 "4.5Högkolhaltigt stål0.24 "5 / 8 "16.5 kg / tum0.029 "98SEK
GODKÄNT SÄLJARE 1NAT5 Förlängningsfjäder Ultra Precision 5/8 Total längd - Förpackning med 3 | AB2PMW 1NAT50.15 "8.7Högkolhaltigt stål0.24 "5 / 8 "54.7 kg / tum0.037 "97SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1NBN1 förlängningsfjäder Ultra Precision 2 1/2 total längd - paket med 3
173SEK /enhet