GRAINGER Tryckregulator, för icke-dricksvattenapplikationer, 3-vägs mässingsserie


Filter
Kroppsmaterial: Mässing , Höjd: 4.375 " , Längd: 2.125 " , Max. Tryck: 300 psi , Max. Temp.: 140 grader F , Tätningsmaterial: NBR, EPDM
StilModellInloppsstorlekUtloppsstorlekTryckjusteringsområdePris (ex moms)
A
30PV10
1 / 2 "1 / 2 "1 till 25 psi1 652 SEK
A
30PV12
1 / 2 "1 / 2 "10 till 125 psi1 541 SEK
A
30PV11
1 / 2 "1 / 2 "3 till 50 psi1 333 SEK
A
30PV13
1 / 2 "1 / 2 "50 till 175 psi1 599 SEK
A
30PV03
1 / 4 "1 / 4 "1 till 25 psi1 409 SEK
A
30PV04
1 / 4 "1 / 4 "3 till 50 psi1 467 SEK
A
30PV07
3 / 8 "3 / 8 "3 till 50 psi1 546 SEK
A
30PV08
3 / 8 "3 / 8 "10 till 125 psi1 510 SEK

Tryckregulator, för icke-dricksvattenapplikationer, 3-vägs mässingsserie

Grainger tryckregulatorer används för att styra vätskeflödet samtidigt som de reglerar rörelsen, riktningen och trycket hos mediet som passerar genom ett system eller en rörledning. De har mässingskroppar som tål ett maximalt tryck på 300 psi och fungerar vid en maximal temperatur på 140 grader F. De tillåter justerbara tryck från 1 till 175 psi.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?