Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR 1NCX7 Compression Spring Conical Stainless Steel 5/16 x 0.480 | AB2QGZ

APPROVED VENDOR 1NCX7 Tryckfjäder koniskt rostfritt stål 5/16 x 0.480

Finns i lager
Artikel: AB2QGZ Modell: 1NCX7
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
41SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTryckfjäder
Slut typKvadrat och inte mark
FinishEnkel
Stor utanför dia.0.480 "
Belastning @ 50% fri längd (kg)2.37
Belastning @ fast (lbs.)3.78
Material302 Stainless Steel
Total längd5 / 16 "
Liten utanför dia.0.250 "
Vårfrekvens15.21 pund / tum
TypKonisk
Tråddia.0.032 "
TrådtypRunda

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.01
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7320201000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdKomprimerad längdBöjning @ belastningVårfrekvensTypTråddia.Slut typFinishPris
GODKÄND SÄLJARE 1NBV1 Kompressionsfjäderstål 1 tum längd - Förpackning med 12 | AB2PXR 1NBV11"--9.58 pund / tumVerktyget0.029 "StängtZink-pläterad72SEK
GODKÄND SÄLJARE 1NBV2 Kompressionsfjäderstål 1 tum längd - Förpackning med 12 | AB2PXT 1NBV21"--5.8 pund / tumVerktyget0.029 "StängtZink-pläterad82SEK
GODKÄND SÄLJARE 1NBV3 Kompressionsfjäderstål 1 tum längd - Förpackning med 12 | AB2PXU 1NBV31"--13.59 pund / tumVerktyget0.035 "StängtZink-pläterad89SEK
GODKÄND SÄLJARE 1NBV4 Kompressionsfjäder 1 1/4 tum Längd - Förpackning med 12 | AB2PXV 1NBV41.25 "--5.09 pund / tumVerktyget0.023 "StängtZink-pläterad66SEK
GODKÄND SÄLJARE 1NBV5 Kompressionsfjäder 1 1/4 tum Längd - Förpackning med 12 | AB2PXW 1NBV51.25 "--5.22 pund / tumVerktyget0.035 "StängtZink-pläterad177SEK
GODKÄND SÄLJARE 1NBV6 Tryckfjäder 1 1/2 tum Längd - Förpackning med 12 | AB2PXX 1NBV61.5 "--7.81 pund / tumVerktyget0.035 "StängtZink-pläterad213SEK
GODKÄND SÄLJARE 1NBV7 Kompressionsfjäderstål 1.5 tum längd - Förpackning med 12 | AB2PXY 1NBV71.5 "--20.33 pund / tumVerktyget0.048 "StängtZink-pläterad107SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1NCX7 Tryckfjäder koniskt rostfritt stål 5/16 x 0.480
41SEK /enhet