Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 1NE85 Dowel Pin 1/16, 100PK | AB2QTZ

APPROVED VENDOR 1NE85 Dowel Pin 1/16, 100PK

Finns i lager
Artikel: AB2QTZ Modell: 1NE85
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
47SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlugg
Diameter0.0626 till 0.0628 "
Dubbel skjuvhållfasthet (kg)220
FinishEnkel
Längdtolerans+/- 0.010 "
Material18-8 rostfritt stål
Nominell diameter1 / 16 "
Total längd1 / 4 "
Rockwell HårdhetB85
Enkel skjuvhållfasthet (PSI)40,000 Min.
TypStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.01
Fartygets höjd (cm)3.56
Fartygets längd (cm)6.86
Fartygets bredd (cm)5.33
HS-kod7318190000
URSPRUNGSLANDIN

Produktvarianter

ProduktModellDiameterDubbel skjuvhållfasthet (kg)FinishLängdtoleransMaterialNominell diameterTotal längdRockwell HårdhetPris
GODKÄND LEVERANTÖR 1NE93 Dowel Pin 3/32 - Paket om 100 | AB2QUH 1NE930.0938 till 0.094 "510Enkel+/- 0.010 "18-8 rostfritt stål3 / 32 "3 / 8 "B85447SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 1NU33 Dowel Pin 1/4 Inch - Pack Of 20 | AB2TXG 1NU330.2501 till 0.2503 "3810Enkel+/- 0.010 "18-8 rostfritt stål1 / 4 "7 / 8 "B85413SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1NE85 Dowel Pin 1/16, 100PK
47SEK /packa