GODKÄND LEVERANTÖR 1NE99 Dowel Pin 1/8 Inch, 100PK | AB2QUP

APPROVED VENDOR 1NE99 Dowel Pin 1/8 tum, 100PK

Artikel: AB2QUP Modell: 1NE99

Få det Maj 13, Måndag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlugg
Diameter0.1251 till 0.1253 "
Dubbel skjuvhållfasthet (kg)930
FinishEnkel
Längdtolerans+/- 0.010 "
Material18-8 rostfritt stål
Nominell diameter1 / 8 "
Total längd1 / 4 "
Rockwell HårdhetB85
Enkel skjuvhållfasthet (PSI)40,000 Min.
TypStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.02
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)6.86
Fartygets bredd (cm)5.33
HS-kod7318190000
URSPRUNGSLANDIN

Produktvarianter

ProduktModellDiameterDubbel skjuvhållfasthet (kg)FinishLängdtoleransMaterialNominell diameterTotal längdRockwell HårdhetPris
GODKÄND LEVERANTÖR 1NE93 Dowel Pin 3/32 - Paket om 100 | AB2QUH 1NE930.0938 till 0.094 "510Enkel+/- 0.010 "18-8 rostfritt stål3 / 32 "3 / 8 "B85447SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 1NU33 Dowel Pin 1/4 Inch - Pack Of 20 | AB2TXG 1NU330.2501 till 0.2503 "3810Enkel+/- 0.010 "18-8 rostfritt stål1 / 4 "7 / 8 "B85413SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1NE99 Dowel Pin 1/8 tum, 100PK