Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 1NWR7 Svängplatta Hjul 600 Lb 8 tums diameter | AB2UQT

APPROVED VENDOR 1NWR7 Svängplatta Hjul 600 Lb 8 tums diameter

Finns i lager
Artikel: AB2UQT Modell: 1NWR7
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
608SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVridplattahjul
Caster Brake ingårNej
Caster Load Rating Range300 till 999 pund
Caster ProduktgruppSvängbar Caster
Caster TypSnurra
HjulmaterialGummi
HjulformStandard
KärnfärgGrå
Kärnmaterialpolyolefin
durometer65 Shore A
RamfinishElförzinkad
RammaterialStål
HålmönsterB
Insida bulthålsavstånd3 x 3 "
Ladda betyg600 lb.
LåstypInget lås ingår
Monteringsbult Dia.3 / 8 "
Antal hjul1
Utvändigt bultavstånd2-5/8 x 3-5/8"
Totala höjden9.5 "
Plate Storlek4 x 4-1 / 2 "
Plattjocklek0.25 "
plattypB
RacewayDubbelkula härdad
HjullagerRoller
HjulfärgGrå
Hjuldiameter8"
HjulmaterialGummi
Hjulbredd2"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.81
Fartygets höjd (cm)24.13
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)10.67
HS-kod8716903000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellMonteringsbult Dia.HjulmaterialKärnfärgUtvändigt bultavståndTotala höjdenPlate StorlekPlattjocklekplattypPris
GODKÄND SÄLJARE 1NVD6 Cirkelhjul 450 lb 6 tum Diameter | AB2UEP 1NVD63 / 8 "Termoplastiskt gummiGrå2-5/8 x 3-5/8"7.5 "4 x 4-1 / 2 "0.25 "B561SEK
GODKÄND SÄLJARE 1NWH1 Vridplåthjul 600 lb 6 tums diameter | AB2UNC 1NWH13 / 8 "GummiGrå2-5/8 x 3-5/8"7.25 "4 x 4-1 / 2 "0.25 "B562SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 1NWH3 Svängplatta Hjul 675 Lb 8 Inch Diameter | AB2UNE 1NWH33 / 8 "GummiGrå2-5/8 x 3-5/8"9.5 "4 x 4-1 / 2 "0.25 "B1 169 kr
GODKÄND SÄLJARE 1NWJ4 Vridplåthjul 5 tums diameter | AB2UNQ 1NWJ43 / 8 "GummiSvart2-5/8 x 3-5/8"6.5 "4 x 4-1 / 2 "0.25 "B499SEK
GODKÄND SÄLJARE 1NWJ6 Vridplåthjul 6 tums diameter | RABATT 1NWJ63 / 8 "GummiSvart2-5/8 x 3-5/8"7.25 "4 x 4-1 / 2 "0.25 "B495SEK
GODKÄND SÄLJARE 1NWJ8 Vridplåthjul 8 tums diameter | AB2UNV 1NWJ83 / 8 "GummiSvart2-5/8 x 3-5/8"9.5 "4 x 4-1 / 2 "0.25 "B537SEK
GODKÄND SÄLJARE 1NWR5 Vridplattahjul 600 lb 6 tums diameter | AB2UQQ 1NWR53 / 8 "GummiGrå2-5/8 x 3-5/8"7.25 "4 x 4-1 / 2 "0.25 "B498SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1NWR7 Svängplatta Hjul 600 Lb 8 tums diameter
608SEK /enhet