Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 1PCJ4 Ptfe slang 13/32 Id x 12 tum längd rostfritt stål 2000 Psi | AB2WHK

APPROVED VENDOR 1PCJ4 Ptfe-slang 13/32 Id x 12 Inch Längd Rostfritt stål 2000 Psi

Finns i lager
Artikel: AB2WHK Modell: 1PCJ4

Få det Maj 7, Tisdag
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
1 573 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPTFE slangmontering
OmslagsmaterialRostfritt stål
Streckstorlek8
JIC-storlek för kvinnor (in.)3 / 4-16
MonteringsmaterialRostfritt stål
GradeLäkemedelsindustrin
Slang inuti Dia.13 / 32 "
Slanglängd12 "
Slang utanför Dia.0.549 "
Max. Drift PSI2000
Min. Böj radie5.2 "
Säkerhetsfaktor4:1
Temp. Räckvidd-65 till 450 F.
Rörmaterialpolytetrafluoretylen

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.153
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8307103000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMonteringsmaterialSlanglängdPris
GODKÄND SÄLJARE 1PCJ6 Ptfe-slang 13/32 Id x 18 tum längd rostfritt stål 2000 Psi | AB2WHL 1PCJ6Rostfritt stål18 "1 642 kr
GODKÄND SÄLJARE 1PCJ8 Ptfe-slang 13/32 Id x 24 tum längd rostfritt stål 2000 Psi | AB2WHM 1PCJ8Rostfritt stål24 "1 738 kr
GODKÄND SÄLJARE 1PCK1 Ptfe slang 13/32 Id x 36 tum längd rostfritt stål 2000 Psi | AB2WHN 1 PCK1Rostfritt stål36 "1 920 kr
GODKÄND SÄLJARE 1PCK3 Ptfe-slang 13/32 Id x 48 tum längd rostfritt stål 2000 Psi | AB2WHP 1 PCK3Rostfritt stål48 "2 069 kr
GODKÄND SÄLJARE 1PCK5 Ptfe-slang 13/32 Id x 60 tum längd rostfritt stål 2000 Psi | AB2WHQ 1 PCK5Rostfritt stål60 "2 198 kr
GODKÄND SÄLJARE 1PCN9 Ptfe-slang 13/32 Id x 12 L Mässing 2000 Psi | AB2WJL 1PCN9Mässing12 "617SEK
GODKÄND SÄLJARE 1PCP1 Ptfe-slang 13/32 Id x 18 L Mässing 2000 Psi | AB2WJM 1PCP1Mässing18 "686SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1PCJ4 Ptfe-slang 13/32 Id x 12 Inch Längd Rostfritt stål 2000 Psi
1 573 kr /enhet