Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄNT SÄLJARE 1PYP4 Mässingskulventil Inline-löd 3/4 In | AB2ZJP

APPROVED VENDOR 1PYP4 Mässing Kulventil Inline Löd 3/4 In

Finns i lager
Artikel: AB2ZJP Modell: 1PYP4
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
254SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKulventil med avlopp
BollmaterialFörkromad mässing
Kulventil ProduktgruppManuell
Body MaterialMässing
KroppsstilI kö
AnslutningstypLöd x Löd
Hantera materialStål med vinylhandtag
Hantera typSpak
Max. Tryck600 XNUMX psi CWP
Rörstorlek3 / 4 "
Hamnfull
SittmaterialPTFE
StammaterialMässing
StammtypUtblåsningsbevis
Ventilstruktur2-Piece

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3195
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod8481801085
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellHantera materialRörstorlekPris
GODKÄNT SÄLJARE 1PYP5 Mässingskulventil Inline-löd 1 In | AB2ZJQ 1PYP5Rostfritt stål med vinylhandtag1"458SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1PYP4 Mässing Kulventil Inline Löd 3/4 In
254SEK /enhet