DAYTON Slutarmotorer, vertikal monteringsposition


Filter
Förstärkare: 0.11 , Djup: 7-1 / 4 " , Höjd: 8-1 / 2 (installerad) , Hz: 60 , Monteringsplats: Vertikal , Fas: 1 , Bredd: 4.5 "
StilModellSpänningPris (ex moms)
A
2FTV1
2082 684 SEK
A
2FTW4
4602 632 SEK

Slutarmotorer, vertikal monteringsposition

Dayton slutarmotorer är konstruerade för användning med bakdämpare för att ge ordentlig ventilation genom att öppna / stänga fönsterluckorna i kommersiella och industriella anläggningar. Dessa enheter kan monteras i vertikalt läge för att avlasta startbelastningen på fläktmotorn och har 6 tum ledningar med kopplingsdosor för enkel installation genom att minska behovet av transformatorer eller andra anpassningar. Välj från en rad av dessa slutarmotorer, tillgängliga i spänningsbetyg på 208 och 460V.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?