Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄNT SÄLJARE 1PYZ2 kulventil mässing 3/4 tum NPT M x F | AB2ZLV

APPROVED VENDOR 1PYZ2 Kulventil mässing 3/4 tum NPT M x F

Finns i lager
Artikel: AB2ZLV Modell: 1PYZ2
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
333SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKombinationsfilter / kulventil
BollmaterialFörkromad mässing
Body MaterialSmidd mässing
AnslutningstypFNPT x MNPT
Hantera materialzink
Hantera typFjärilar
Max. Tryck600 XNUMX psi CWP
Total längd4.39 "
Rörstorlek3 / 4 "
Hamnfull
SkärmmaterialRostfritt stål
TätningsmaterialEPDM
SittmaterialPTFE
StammaterialMässing
StammtypUtblåsningsbevis
Temp. Räckvidd-40 grader till 400 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4275
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)11.43
HS-kod8481801085
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypTotal längdRörstorlekPris
GODKÄNT SÄLJARE 1PYY8 Kulventil Mässing 1/2 tum NPT F x F | AB2ZLR 1PYY8FNPT x FNPT3.39 "1 / 2 "401SEK
GODKÄND SÄLJARE 1PYY9 Kulventil Mässing 1/2 tum FNPT | AB2ZLT 1PYY9FNPT x MNPT3.66 "1 / 2 "255SEK
GODKÄNT SÄLJARE 1PYZ1 kulventil mässing 3/4 tum NPT F x F | AB2ZLU 1PYZ1FNPT x FNPT3.95 "3 / 4 "628SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1PYZ2 Kulventil mässing 3/4 tum NPT M x F
333SEK /enhet