Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 1PYY9 Kulventil Mässing 1/2 tum FNPT | AB2ZLT

APPROVED VENDOR 1PYY9 Kulventil mässing 1/2 tum FNPT

Finns i lager
Artikel: AB2ZLT Modell: 1PYY9

Få det Maj 7, Tisdag
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
253SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKombinationsfilter / kulventil
BollmaterialFörkromad mässing
Body MaterialSmidd mässing
AnslutningstypFNPT x MNPT
Hantera materialzink
Hantera typFjärilar
Max. Tryck600 XNUMX psi CWP
Total längd3.66 "
Rörstorlek1 / 2 "
Hamnfull
SkärmmaterialRostfritt stål
TätningsmaterialEPDM
SittmaterialPTFE
StammaterialMässing
StammtypUtblåsningsbevis
Temp. Räckvidd-40 grader till 400 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.297
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)6.86
HS-kod8481801085
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypTotal längdRörstorlekPris
GODKÄNT SÄLJARE 1PYY8 Kulventil Mässing 1/2 tum NPT F x F | AB2ZLR 1PYY8FNPT x FNPT3.39 "1 / 2 "397SEK
GODKÄNT SÄLJARE 1PYZ1 kulventil mässing 3/4 tum NPT F x F | AB2ZLU 1PYZ1FNPT x FNPT3.95 "3 / 4 "623SEK
GODKÄNT SÄLJARE 1PYZ2 kulventil mässing 3/4 tum NPT M x F | AB2ZLV 1PYZ2FNPT x MNPT4.39 "3 / 4 "330SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1PYY9 Kulventil mässing 1/2 tum FNPT
253SEK /enhet