Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄNT SÄLJARE 1RGZ8 O-ringsortiment Buna N 226 Stycke 36 Szs | AB3CKW

APPROVED VENDOR 1RGZ8 O-ring Sortiment Buna N 226 Styck 36 Szs

Finns i lager
Artikel: AB3CKW Modell: 1RGZ8
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
801SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelQuattro O-ringsortiment
Fall typPlastlåda med lockdiagram
FärgSvart
durometer70 Shore A
HårdhetMedium hård
MaterialBuna N
Antal bitar226
Antal storlekar36
SAE eller metriskSAE
Storlekar ingårAS568A Dash nr. (10) Vart 005 till 012, (6) Vart 013 till 016, 110 till 116, (5) Vart 017 till 018, 210 till 219, (4) Vart och ett om 117 till 121
Temp. Räckvidd-40 grader till 250 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2925
Fartygets höjd (cm)4.06
Fartygets längd (cm)19.56
Fartygets bredd (cm)13.97
HS-kod4016931010
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1RGZ8 O-ring Sortiment Buna N 226 Styck 36 Szs
801SEK /enhet