A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A1 B1 Plikt: Kontinuerlig , Hölje: Öppna Dripproof , Motorkapslingsdesign: Öppna Dripproof , Motoraxeldesign: Flat , Motor Sub Application: Bälte Dr Fläkt / fläkt , Termiskt motorskydd: Bil , Antal hastigheter: 1 , Fas: 1 , Rotation: CW / CCW , RPM-grupp: 1701-1800 , RPM-intervall: 1701-1800 , Axel Dia.: 1 / 2 " , Termiskt skydd: Bil , Garanti: 1 Years
Remmotorer, 1/2 tums axeldiameter
Dayton remdrivna motorer vrider en remskiva eller rem för att driva HVAC-utrustning som remdrivna fläktar, luftkylare, takfläktar och luftcirkulatorer. Dessa motorer har ramar gjorda av stål/valsat stål för strukturell styvhet och är integrerade med kul-/hylslager för låg rotationsfriktion. De har även en kondensator som ger extra kraft under start för att leverera högt startvridmoment samtidigt som de körs med en maximal hastighet på 1725 rpm. Dessa motorer erbjuder en nominell verkningsgrad på upp till 66 % och finns i delad fas och kondensatorstartvarianter.