Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 1TY19 Dowel Pin Standard Rostfritt Stål M4 X 20Mm L, 25PK | AB3KLC

APPROVED VENDOR 1TY19 Dowel Pin Standard Rostfritt stål M4 X 20 Mm L, 25PK

Finns i lager
Artikel: AB3KLC Modell: 1TY19
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
196SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlugg
Diameter3.982 till 4mm
FinishEnkel
Längdtolerans+/- 0.50mm
MaterialA1 rostfritt stål
Nominell diameterM4
Total längd20mm
Rockwell HårdhetB80
TypStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0495
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)1.27
HS-kod7318190000
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellDiameterFinishLängdtoleransMaterialNominell diameterTotal längdRockwell HårdhetEnkel skjuvhållfasthet (kg)Pris
GODKÄND LEVERANTÖR 4DAH9 Dowel Pin Standard Nylon 1/8 x 3/8 L - Paket med 50 | AD7AYA 4DAH90.12 till 0.13 "Natural+/- 0.005 "Nylon1 / 8 "3 / 8 "--209SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 4DAJ2 Dowel Pin Standard Nylon 1/8 x 1/4 L - Paket med 50 | AD7AYC 4DAJ20.12 till 0.13 "Natural+/- 0.005 "Nylon1 / 8 "1 / 4 "--208SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1TY19 Dowel Pin Standard Rostfritt stål M4 X 20 Mm L, 25PK
196SEK /packa