Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄNT SÄLJARE 1UAB7 Skiva Fjädervågstål 0.265 tum - Förpackning med 25 | AB3LPY

APPROVED VENDOR 1UAB7 Disc Spring Wave Steel 0.265 tum - förpackning om 25

Finns i lager
Artikel: AB3LPY Modell: 1UAB7
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
237SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkivfjäder
Böjning @ belastning0.015 "
För hålstorlek0.375
För stångstorlek0.25
Belastning @ nedböjning (Lbs.)2-4
MaterialHögkolhaltigt stål
Max. Utanför Dia.0.367 "
Min. Inuti Dia.0.265 "
Totala höjden0.03 "
Tjocklek0.006 "
TypVåg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.01
Fartygets höjd (cm)0.25
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7320905060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotala höjdenBöjning @ belastningFör hålstorlekTjocklekFör stångstorlekBelastning @ nedböjning (Lbs.)MaterialMax. Utanför Dia.Pris
GODKÄND SÄLJARE 1UAB8 Skivfjäderstål 0.350 tum - Förpackning med 25 | AB3LPZ 1UAB80.035 "0.02 "0.50.007 "0.31253-5Högkolhaltigt stål0.492 "237SEK
GODKÄND SÄLJARE 1UAB9 Skiva Fjädervågstål 0.397 tum - Förpackning med 25 | AB3LQA 1UAB90.029 "0.02 "0.50.009 "0.3753-5Högkolhaltigt stål0.484 "237SEK
GODKÄNT SÄLJARE 1UAC1 Skiva Fjädervågstål 0.440 tum - Förpackning med 25 | AB3LQB 1UAC10.04 "0.015 "0.6250.008 "0.43753-5Högkolhaltigt stål0.618 "237SEK
GODKÄNT SÄLJARE 1UAC2 Skivfjädervågstål 0.459 tum - 25-pack | AB3LQC 1UAC20.037 "0.012 "0.6250.008 "0.43753-5Högkolhaltigt stål0.608 "237SEK
GODKÄND SÄLJARE 1UAC3 Skiva Fjädervågstål 0.531 tum - Förpackning med 25 | AB3LQD 1UAC30.05 "0.02 "0.750.009 "0.54-7Högkolhaltigt stål0.734 "237SEK
GODKÄND SÄLJARE 1UAC4 Skiva Fjädervågstål 0.588 tum - Förpackning med 25 | AB3LQE 1UAC40.047 "0.017 "0.750.009 "0.56253-5Högkolhaltigt stål0.731 "237SEK
GODKÄNT SÄLJARE 1UAC5 Skivfjädervågstål 0.650 tum - Förpackning med 25 | AB3LQF 1UAC50.06 "0.03 "0.90.01 "0.6254-7Högkolhaltigt stål0.855 "237SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1UAB7 Disc Spring Wave Steel 0.265 tum - förpackning om 25
237SEK /enhet