DANFOSS Mattor i GX-serien, 480V


Filter
Kabeldiameter: 0.25 " , Kabelskärm: aluminiumfolie , Kabeltyp: Tvillingledare , Klass: 2872 01, 2872 81 , Färg: Svart , Deformationsstyrka: 2000 N , Element IP-klass: IPX7 , Fyllnadsmaterial: PEX , Installationstemperatur: 23 Deg. F , Ledlängd: 19.6 ft. , Max. Icke drifttemp.: 220 Deg. F , Primär applikation: Is Och Snö Smälter , Dragstyrka: 120 N , UV-skydd: Ja
StilModellLängdRapporteringProduktionSpänningMax. NuvarandePris (ex moms)
A
088L3270
10 ft.20 kvadratfot50 W/kvm. med.480V AC2.1A5 451 SEK
RFQ
A
088L3272
20 ft.40 kvadratfot50 W/kvm. med.480V AC4.2A8 593 SEK
RFQ
A
088L3274
30 ft.60 kvadratfot50 W/kvm. med.480V AC6.3A10 681 SEK
RFQ
A
088L3276
40 ft.80 kvadratfot50 W/kvm. med.480V AC8.3A13 704 SEK
RFQ
A
088L3278
50 ft.100 kvadratfot50 W/kvm. med.480V AC10.4A16 387 SEK
RFQ
A
088L3279
60 ft.120 kvadratfot50 W/kvm. med.480V AC12.5A18 493 SEK
RFQ
A
088L3280
70 ft.140 kvadratfot50 W/kvm. med.480V AC14.6A20 514 SEK
RFQ
A
088L3281
80 ft.160 kvadratfot50 W/kvm. med.480V AC16.7A23 384 SEK
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?