Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 1UHX3 Vridplåthjul med totallås 200 Lb 3 tum Diameter | AB3NGJ

APPROVED VENDOR 1UHX3 svängbara skivhjul med totallåsning 200 Lb 3 tums diameter

Finns i lager
Artikel: AB3NGJ Modell: 1UHX3
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
241SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVridplattahjul
Broms typTotalt lås
Caster Brake ingårJa
Caster Load Rating Range0 till 299 pund
Caster ProduktgruppSvänghjul med total lås
Caster TypSnurra
HjulmaterialGummi
HjulformStandard
KärnfärgGrå
Kärnmaterialpolyolefin
durometer75 Shore A
RamfinishElförzinkad
RammaterialStål
HålmönsterC
Insida bulthålsavstånd1-3/4 x 2-13/16"
Ladda betyg200 lb.
LåstypTotalt lås
Monteringsbult Dia.5 / 16 "
Antal hjul1
Utvändigt bultavstånd1-3/4 x 3-1/16"
Totala höjden4.25 "
Plate Storlek2-1/2 x 3-5/8"
Plattjocklek0.157 "
plattypC
RacewayDubbel boll
Hjullager2-delad Delrin (R)
HjulfärgGrå
Hjuldiameter3"
HjulmaterialGummi
Hjulbredd1.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.8325
Fartygets höjd (cm)11.43
Fartygets längd (cm)16.76
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod8716903000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellMonteringsbult Dia.Caster Load Rating RangeHjulmaterialUtvändigt bultavståndTotala höjdenPlate StorlekPlattjocklekplattypPris
GODKÄND SÄLJARE 1UHX5 vridplattahjul med totallås 300 Lb 4 tums diameter | AB3NGL 1UHX55 / 16 "300 till 999 pundGummi1-3/4 x 3-1/16"5.125 "2-1/2 x 3-5/8"0.157 "C261SEK
GODKÄND SÄLJARE 1UHX6 vridplattahjul med totallås 325 lb 5 tum diameter | AB3NGM 1UHX65 / 16 "300 till 999 pundGummi1-3/4 x 3-1/16"6.187 "2-1/2 x 3-5/8"0.157 "C219SEK
GODKÄND SÄLJARE 1UHY6 Vridplatthjul med totallås 200 Lb 3 tum Diameter | AB3NGX 1UHY65 / 16 "0 till 299 pundGummi1-3/4 x 3-1/16"4.25 "2-1/2 x 3-5/8"0.157 "C259SEK
GODKÄND SÄLJARE 1UHY7 Vridbar platthjul med totallås 250 lb | AB3NGY 1UHY75 / 16 "0 till 299 pundGummi1-3/4 x 3-1/16"4 11 / 16 "2-1/2 x 3-5/8"0.157 "C246SEK
GODKÄND SÄLJARE 1UHY8 Vridbar platthjul med totallås 250 Lb 4 tum diameter | AB3NGZ 1UHY85 / 16 "0 till 299 pundGummi1-3/4 x 3-1/16"5.125 "2-1/2 x 3-5/8"0.157 "C291SEK
GODKÄNT SÄLJARE 1UHY9 Vridplattahjul med totallås 325 Lb 5 tums diameter | AB3NHA 1UHY95 / 16 "300 till 999 pundGummi1-3/4 x 3-1/16"6.187 "2-1/2 x 3-5/8"0.157 "C86SEK
GODKÄND SÄLJARE 1UKA2 Vridplåthjul med totallås 350 Lb 4 tum Diameter | AB3NJD 1UKA25 / 16 "300 till 999 pundpolyuretan1-3/4 x 3-1/16"5.125 "2-1/2 x 3-5/8"0.157 "C254SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1UHX3 svängbara skivhjul med totallåsning 200 Lb 3 tums diameter
241SEK /enhet