APPROVED VENDOR Vridplattahjul m / Total-Lock


Filter
Broms typ: Totalt lås , Caster-broms ingår: Ja , Caster produktgrupp: Svänghjul med total lås , Hjultyp: Snurra , Hjulform: Standard , Ramfinish: Elförzinkad , Rammaterial: Stål , Låstyp: Totalt lås , Raceway: Dubbel boll
StilModellMonteringsbult Dia.Caster Load Rating RangeHjulmaterialUtvändigt bultavståndTotala höjdenPlate StorlekPlattjocklekplattypPris (ex moms)
A
4HXG1
3 / 8 "300 till 999 pundTermoplastiskt gummi2-5/8 x 3-5/8"5.625 "4 x 4-1 / 2 "0.187 "B-
RFQ
B
4HXL1
3 / 8 "300 till 999 pundpolyolefin2-5/8 x 3-5/8"5.625 "4 x 4-1 / 2 "0.187 "B559 SEK
C
1ULF5
3 / 8 "300 till 999 pundpolyuretan2-5/8 x 3-5/8"9.5 "4 x 4-1 / 2 "0.25 "B1 204 SEK
D
4HXN4
3 / 8 "300 till 999 pundFenol2-5/8 x 3-5/8"5.625 "4 x 4-1 / 2 "0.187 "B690 SEK
E
1UHY6
5 / 16 "0 till 299 pundGummi1-3/4 x 3-1/16"4.25 "2-1/2 x 3-5/8"0.157 "C343 SEK
E
1UHY7
5 / 16 "0 till 299 pundGummi1-3/4 x 3-1/16"4 11 / 16 "2-1/2 x 3-5/8"0.157 "C325 SEK
E
1UHY8
5 / 16 "0 till 299 pundGummi1-3/4 x 3-1/16"5.125 "2-1/2 x 3-5/8"0.157 "C385 SEK
E
1UHY9
5 / 16 "300 till 999 pundGummi1-3/4 x 3-1/16"6.187 "2-1/2 x 3-5/8"0.157 "C363 SEK
F
1UHX3
5 / 16 "0 till 299 pundGummi1-3/4 x 3-1/16"4.25 "2-1/2 x 3-5/8"0.157 "C319 SEK
F
1UHX5
5 / 16 "300 till 999 pundGummi1-3/4 x 3-1/16"5.125 "2-1/2 x 3-5/8"0.157 "C346 SEK
G
1UKA2
5 / 16 "300 till 999 pundpolyuretan1-3/4 x 3-1/16"5.125 "2-1/2 x 3-5/8"0.157 "C336 SEK
F
1UHX6
5 / 16 "300 till 999 pundGummi1-3/4 x 3-1/16"6.187 "2-1/2 x 3-5/8"0.157 "C289 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?