GODKÄND SÄLJARE 1UNJ3 U Channel Pvc 0.51 Ben 0.060 tum T 5 fot | AB3PHT

APPROVED VENDOR 1UNJ3 U Channel Pvc 0.51 Leg 0.060 Inch T 5 Feet

Artikel: AB3PHT Modell: 1UNJ3
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

674SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelU Channel lager
FärgMörkgrå
Längd5ft.
Längdtolerans+ 0.060 / -0.000 "
MaterialPVC typ I
Max. Temp.140 F
Min. Temp. Betyg5 grader F.
Draghållfasthet7300 psi
Vägg tjocklek0.06 "
Väggtjocklekstolerans+/- 0.006 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.27
Fartygets höjd (cm)1.5
Fartygets längd (cm)304.8
Fartygets bredd (cm)1.5
HS-kod3916200091
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Utvändig basbredd (0.510 ")
    • Utvändig benlängd (0.590 ")

Produktvarianter

ProduktModellVägg tjocklekPris
GODKÄND SÄLJARE 1UNJ7 U Channel Pvc 1.14 Ben 0.080 tum T 5 fot | AB3PHV 1UNJ70.08 "1 118 kr
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 1UNJ9 U Channel Pvc 2.51 Ben 0.080 tum T 5 fot | AB3PHW 1UNJ90.08 "1 313 kr
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 1UNK1 U Channel Pvc 3.54 Ben 0.100 tum T 5 fot | AB3PHX 1UNK10.1 "1 519 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1UNJ3 U Channel Pvc 0.51 Leg 0.060 Inch T 5 Feet
674SEK /enhet