GODKÄND SÄLJARE 1UTL9 Ark nylon vit 1 1/4 T 12 x 24 tum | AB3QDK

APPROVED VENDOR 1UTL9 Ark Nylon Vit 1 1/4 T 12 x 24 In

Finns i lager
Artikel: AB3QDK Modell: 1UTL9

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 947 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArk lager
FärgOff-white
Längd24 "
Längdtolerans+0.060 "/ - 0.000"
MaterialExtruderad nylon 6/6
Material TypNaturlig kvalitet
Driftstemp. Räckvidd-40 grader till 210 grader F.
Draghållfasthet11,500 psi
Tjocklek1.25 "
Tjocktolerans+0.025 "/ - 0.000"
Bredd12 "
Breddstolerans+0.060 "/ - 0.000"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.9525
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)58.42
Fartygets bredd (cm)30.48
HS-kod3920920000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddstoleransFärgLängdLängdtoleransDraghållfasthetTjocklekTjocktoleransBreddPris
GODKÄND SÄLJARE 1UTB7 Ark nylon vit 1/16 tum T 12 x 12 tum | AB3QBV 1UTB7+0.060 "/ - 0.000"Off-white12 "+0.060 "/ - 0.000"11,500 psi0.063 "+/- 0.005 "12 "185SEK
GODKÄND SÄLJARE 1UTC1 Ark nylon vit 3/32 tum T 12 x 12 tum | AB3QBX 1UTC1+0.060 "/ - 0.000"Off-white12 "+0.060 "/ - 0.000"11,500 psi0.093 "+/- 0.005 "12 "254SEK
GODKÄND SÄLJARE 1UTC4 Ark nylon vit 1/8 T 12 x 12 tum | AB3QBY 1UTC4+0.060 "/ - 0.000"Off-white12 "+0.060 "/ - 0.000"11,500 psi0.125 "+0.025 "/ - 0.000"12 "341SEK
GODKÄND SÄLJARE 1UTC7 Ark nylon vit 3/16 tum T 12 x 12 tum | AB3QCB 1UTC7+0.060 "/ - 0.000"Off-white12 "+0.060 "/ - 0.000"11,500 psi0.188 "+0.025 "/ - 0.000"12 "535SEK
GODKÄND SÄLJARE 1UTD1 Ark nylon vit 1/4 T 12 x 12 tum | AB3QCD 1UTD1+0.060 "/ - 0.000"Off-white12 "+0.060 "/ - 0.000"11,500 psi0.25 "+0.025 "/ - 0.000"12 "519SEK
GODKÄND SÄLJARE 1UTD4 Ark Nylon Vit 3/8 T 12 x 12 tum | AB3QCE 1UTD4+0.060 "/ - 0.000"Off-white12 "+0.060 "/ - 0.000"11,500 psi0.375 "+0.025 "/ - 0.000"12 "734SEK
GODKÄND SÄLJARE 1UTD7 Ark nylon vit 1/2 T 12 x 12 tum | AB3QCG 1UTD7+0.060 "/ - 0.000"Off-white12 "+0.060 "/ - 0.000"11,500 psi0.5 "+0.025 "/ - 0.000"12 "936SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1UTL9 Ark Nylon Vit 1 1/4 T 12 x 24 In
3 947 kr /enhet