Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 1UTB7 Ark nylon vit 1/16 tum T 12 x 12 tum | AB3QBV

APPROVED VENDOR 1UTB7 ark nylon vit 1/16 tum T 12 x 12 tum

Finns i lager
Artikel: AB3QBV Modell: 1UTB7

Få det Maj 8, Onsdag
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
185SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArk lager
FärgOff-white
Längd12 "
Längdtolerans+0.060 "/ - 0.000"
MaterialExtruderad nylon 6/6
Material TypNaturlig kvalitet
Driftstemp. Räckvidd-40 grader till 210 grader F.
Draghållfasthet11,500 psi
Tjocklek0.063 "
Tjocktolerans+/- 0.005 "
Bredd12 "
Breddstolerans+0.060 "/ - 0.000"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.18
Fartygets höjd (cm)0.25
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)30.48
HS-kod3920920000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddstoleransFärgLängdLängdtoleransDraghållfasthetTjocklekTjocktoleransBreddPris
GODKÄND SÄLJARE 1UTC1 Ark nylon vit 3/32 tum T 12 x 12 tum | AB3QBX 1UTC1+0.060 "/ - 0.000"Off-white12 "+0.060 "/ - 0.000"11,500 psi0.093 "+/- 0.005 "12 "254SEK
GODKÄND SÄLJARE 1UTC4 Ark nylon vit 1/8 T 12 x 12 tum | AB3QBY 1UTC4+0.060 "/ - 0.000"Off-white12 "+0.060 "/ - 0.000"11,500 psi0.125 "+0.025 "/ - 0.000"12 "341SEK
GODKÄND SÄLJARE 1UTC7 Ark nylon vit 3/16 tum T 12 x 12 tum | AB3QCB 1UTC7+0.060 "/ - 0.000"Off-white12 "+0.060 "/ - 0.000"11,500 psi0.188 "+0.025 "/ - 0.000"12 "535SEK
GODKÄND SÄLJARE 1UTD1 Ark nylon vit 1/4 T 12 x 12 tum | AB3QCD 1UTD1+0.060 "/ - 0.000"Off-white12 "+0.060 "/ - 0.000"11,500 psi0.25 "+0.025 "/ - 0.000"12 "519SEK
GODKÄND SÄLJARE 1UTD4 Ark Nylon Vit 3/8 T 12 x 12 tum | AB3QCE 1UTD4+0.060 "/ - 0.000"Off-white12 "+0.060 "/ - 0.000"11,500 psi0.375 "+0.025 "/ - 0.000"12 "734SEK
GODKÄND SÄLJARE 1UTD7 Ark nylon vit 1/2 T 12 x 12 tum | AB3QCG 1UTD7+0.060 "/ - 0.000"Off-white12 "+0.060 "/ - 0.000"11,500 psi0.5 "+0.025 "/ - 0.000"12 "936SEK
GODKÄND SÄLJARE 1UTE1 Ark nylon vit 5/8 T 12 x 12 tum | AB3QCJ 1UTE1+0.060 "/ - 0.000"Off-white12 "+0.060 "/ - 0.000"11,500 psi0.625 "+0.025 "/ - 0.000"12 "1 016 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1UTB7 ark nylon vit 1/16 tum T 12 x 12 tum
185SEK /enhet