GODKÄND SÄLJARE 1UWR3 rör Uhmw 1 1/4 Idx1 7/8 tum ytterdiameter 3 fot | AB3QQF

APPROVED VENDOR 1UWR3 Tube Uhmw 1 1/4 Idx1 7/8 tum Ytterdiameter 3 fot

Finns i lager
Artikel: AB3QQF Modell: 1UWR3

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 461 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTube lager
FärgWhite
Inuti Dia.1.25 "
Inuti Dia. Tolerans+/- 0.070 "
Längd3ft.
Längdtolerans+0.060 "/ - 0.000"
MaterialUHMW-PE
Max. Temp.180 F
Min. Temp. Betyg-20 grader F.
Utanför Dia.1.875 "
Utanför Dia. Tolerans+/- 0.070 "
Draghållfasthet5,800 PSI
TypVirgin Food Contact Grade
Vägg tjocklek0.312 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.75
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)91.44
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod3917320020
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellInuti Dia. ToleransLängdUtanför Dia.Utanför Dia. ToleransVägg tjocklekPris
GODKÄND SÄLJARE 1UWJ6 rör Uhmw 1 1/4 Idx2 tum ytterdiameter 1 fot | AB3QNQ 1UWJ6+/- 0.160 "1"2"+/- 0.160 "0.375 "1 000 kr
GODKÄND SÄLJARE 1UWR1 rör Uhmw 1 1/4 Idx1 5/8 tum ytterdiameter 3 fot | AB3QQD 1UWR1+/- 0.070 "3ft.1.625 "+/- 0.070 "0.187 "1 782 kr
GODKÄND SÄLJARE 1UWR6 rör Uhmw 1 1/4 Idx2 tum ytterdiameter 3 fot | AB3QQJ 1UWR6+/- 0.160 "3ft.2"+/- 0.160 "0.375 "2 078 kr
GODKÄND SÄLJARE 1UWY1 rör Uhmw 1 1/4 Idx1 5/8 tum ytterdiameter 6 fot | AB3QRZ 1UWY1+/- 0.070 "6"1.625 "+/- 0.070 "0.187 "1 346 kr
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 1UWY3 rör Uhmw 1 1/4 Idx1 7/8 tum ytterdiameter 6 fot | AB3QTB 1UWY3+/- 0.070 "6"1.875 "+/- 0.070 "0.312 "2 310 kr
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 1UWY6 rör Uhmw 1 1/4 Idx2 tum ytterdiameter 6 fot | AB3QTE 1UWY6+/- 0.160 "6"2"+/- 0.160 "0.375 "3 191 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1UWR3 Tube Uhmw 1 1/4 Idx1 7/8 tum Ytterdiameter 3 fot
1 461 kr /enhet