Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄNT SÄLJARE 1VGC9 Reduceringskoppling Röd mässing 1/2 x 1/4 tum | AB3UVG

APPROVED VENDOR 1VGC9 Reduktionskoppling Röd Mässing 1/2 x 1/4 In

Finns i lager
Artikel: AB3UVG Modell: 1VGC9
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
106SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMinska kopplingen
Body MaterialRött mässing
Klass125
AnslutningstypFNPT
Max. Tryck125 psi
Rörstorlek1 / 2 "x 1 / 4"
Temp. Räckvidd-20 grader till 400 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.06
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)3.05
Fartygets bredd (cm)3.05
HS-kod7412200035
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekPris
GODKÄNT SÄLJARE 1VGC3 Reducerande koppling Röd mässing 1/4 x 1/8 In | AB3UVD 1VGC31 / 4 "x 1 / 8"86SEK
GODKÄNT SÄLJARE 1VGC5 Reducerande koppling Röd mässing 3/8 x 1/4 In | AB3UVE 1VGC53 / 8 "x 1 / 4"86SEK
GODKÄNT SÄLJARE 1VGD2 Reduceringskoppling Röd mässing 1/2 x 3/8 In | AB3UVH 1VGD21 / 2 "x 3 / 8"106SEK
GODKÄND SÄLJARE 1VGD4 Minskande koppling Röd mässing 3/4 x 1/4 tum | AB3UVJ 1VGD43 / 4 "x 1 / 4"90SEK
GODKÄNT SÄLJARE 1VGD6 Reducerande koppling Röd mässing 3/4 x 3/8 In | AB3UVK 1VGD63 / 4 "x 3 / 8"189SEK
GODKÄND SÄLJARE 1VGD8 Minskande koppling Röd mässing 3/4 x 1/2 In | AB3UVL 1VGD83 / 4 "x 1 / 2"144SEK
GODKÄND SÄLJARE 1VGE1 Minskande koppling Röd mässing 1 x 1/2 tum | AB3UVN 1VGE11 "x 1 / 2"247SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1VGC9 Reduktionskoppling Röd Mässing 1/2 x 1/4 In
106SEK /enhet