Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 1WJR7 Double Sanitary Tee Pvc 1-1/2 Inch Hub | AB4AEG

APPROVED VENDOR 1WJR7 Dubbel Sanitär Tee Pvc 1-1/2 tums nav

Finns i lager
Artikel: AB4AEG Modell: 1WJR7

Få det Maj 8, Onsdag
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
127SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDubbel sanitetsutslagsplats
Body MaterialPVC
FärgWhite
AnslutningstypNav
Max. Temp.140 grader F
Rörstorlek1.5 "
tidtabellDWV

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1485
Fartygets höjd (cm)5.84
Fartygets längd (cm)12.19
Fartygets bredd (cm)10.41
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialAnslutningstypPris
GODKÄND LEVERANTÖR 1WHU8 Double Sanitary Tee 1-1/2 Inch Hub | AB3ZYX 1WHU8ABSHub x Hub x Hub x Hub123SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1WJR7 Dubbel Sanitär Tee Pvc 1-1/2 tums nav
127SEK /enhet