BUSSMANN LET-serie specialsäkringar


Filter
Växelspänning: 240 VAC , Kroppsstil: Säkringar för kassettblad , DC-spänningsklass: 150 VDC , Diameter: 26.2mm , Säkringsstorlek/grupp: BS88 , Säkringstyp: Snabbt slag , Längd: 56mm , Mfr. Serier: LÅTA , Monteringssätt: Hingst , Förpackning: Bulk , Produkttyp: Hög hastighet halvledarsäkring , Uppsägningstyp: Bulta ner , Typ: Höghastighetssäkring , Bredd: 17.7mm
StilModellStrömAvbryt betygSpänning (AC)Pris (ex moms)
A
16 LÅT
16A-240 VAC614 SEK
B
35 LÅT
35A200kA240 VAC456 SEK
C
63 LÅT
63A-220 VAC886 SEK
D
100 LÅT
100A3.8kA240 VAC684 SEK
E
160 LÅT
160A200kA240 VAC727 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?