Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 1WMT1 Mässing Kulventil Inline Fnpt 3/8 In | AB4AZW

APPROVED VENDOR 1WMT1 Mässing Kulventil Inline Fnpt 3/8 In

Finns i lager
Artikel: AB4AZW Modell: 1WMT1

Få det Maj 22, Onsdag
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
2 668 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKulventil
BollmaterialFörkromad mässing
Kulventil ProduktgruppManuell
Body MaterialMässing
KroppsstilI kö
AnslutningstypFNPT x FNPT
Hantera materialNylon
Max. Tryck1000 psi WOG
Rörstorlek3 / 8 "
PortStandard
SittmaterialPTFE
StammaterialMässing
StammtypUtblåsningsbevis
Temp. Räckvidd-40 grader till 300 grader F.
Ventilstruktur2-Piece

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1575
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod8481801085
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellVentilstrukturBollmaterialHantera materialHantera typMax. TryckRörstorlekPortTemp. RäckviddPris
GODKÄNT SÄLJARE 1PYT2 Mässingskulventil Inline Fnpt 4 In | AB2ZJX 1PYT22-PieceFörkromad mässingStål med vinylhandtagSpak600 psi WOG, 150 psi WSP4"full-5 253 kr
GODKÄNT SÄLJARE 1PYZ3 Mässingskulventil Inline Fnpt 1-1 / 4 In | AB2ZLW 1PYZ32-PieceFörkromad mässingStål med vinylhandtagLåsbar spak200 XNUMX psi CWP1.25 "full-40 grader till 140 grader F.1 021 kr
GODKÄNT SÄLJARE 1PYZ4 Mässingskulventil Inline Fnpt 1-1 / 2 In | AB2ZLX 1PYZ42-PieceFörkromad mässingStål med vinylhandtagLåsbar spak200 XNUMX psi CWP1.5 "full-40 grader till 140 grader F.1 443 kr
GODKÄND SÄLJARE 1PYZ5 Mässingskulventil Inline Fnpt 2 In | AB2ZLY 1PYZ52-PieceFörkromad mässingStål med vinylhandtagLåsbar spak200 XNUMX psi CWP2"full-40 grader till 140 grader F.2 557 kr
GODKÄND SÄLJARE 1PZA7 Mässingskulventil Inline Fnpt 1/8 In | AB2ZNJ 1PZA71-PieceFörkromad mässingNylonUtbytbar Wedge Tee Style-spak450 psi WOG1 / 8 "Minskad-40 grader till 350 grader F.143SEK
GODKÄND SÄLJARE 1PZA8 Mässingskulventil Inline Fnpt 1/4 In | AB2ZNK 1PZA81-PieceFörkromad mässingNylonUtbytbar Wedge Tee Style-spak450 psi WOG1 / 4 "Minskad-40 grader till 350 grader F.219SEK
GODKÄND SÄLJARE 1PZA9 Mässingskulventil Inline Fnpt 3/8 In | AB2ZNL 1PZA91-PieceFörkromad mässingNylonUtbytbar Wedge Tee Style-spak450 psi WOG3 / 8 "Minskad-40 grader till 350 grader F.204SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1WMT1 Mässing Kulventil Inline Fnpt 3/8 In
2 668 kr /enhet