Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR 1WU53 Hex Jam Nut 1/4-20 7/16 Inch, 100PK | AB4BVR

APPROVED VENDOR 1WU53 sexkantsmutter 1/4-20 7/16 tum, 100PK

Finns i lager
Artikel: AB4BVR Modell: 1WU53

Få det Maj 8, Onsdag
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
565SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantsmutter
GrundmaterialMässing
Dia./ trådstorlek1/4 "-20
FinishEnkel
Höjd5 / 32 "
MaterialMässing
Mutter typTunn mutter
Rockwell HårdhetB75
System för mätningInch
TrådriktningHöger hand
GängtypUNC
TypTunn
Bredd7 / 16 "
Skiftnyckelstorlek7 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2475
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)5.33
HS-kod7415338010
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1WU53 sexkantsmutter 1/4-20 7/16 tum, 100PK
565SEK /packa