WESTWARD Digital kaliper


Filter
Kalibrerings certifikat: Nej
StilModellSPC-utgångNoggrannhetFallIP-värdeKäftdjupMaterialMätområdeUpplösningPris (ex moms)
A
29AD37
Nej0.0015 "/ 0.03 mmPlast-1.97 "Rostfritt stål0 till 8"/0 till 200 mm0.0005 "/ 0.01 mm3 152 SEK
B
2ZA60
Nej0.001 "/ 0.02 mmGjuten plast541.56 "Rostfritt stål0 till 6"/0 till 150 mm0.0005 "/ 0.01 mm1 992 SEK
C
2YNC6
Nej+/- 0.008 "Vinylpåse541.19 "polykarbonat0 till 6"/0 till 150 mm0.0005 "/ 0.01 mm337 SEK
D
2ZA61
Nej0.001 "/ 0.02 mmGjuten plast402.4 "Rostfritt stål0 till 12"/0 till 300 mm0.0005 "/ 0.01 mm5 878 SEK
E
2YNC7
Nej+/-0.0015"/0.02 mmgjuten542"Rostfritt stål0 till 8"/0 till 200 mm0.0005 "/ 0.01 mm3 292 SEK
F
1AAU4
Nej0.001 "/ 0.02 mmGjuten plast-1.5 "Rostfritt stål0 till 6"/0 till 150 mm0.0005 / 0.01 mm "1 912 SEK
G
29AD36
Nej0.0015 "/ 0.03 mmPlast-1.57 "Rostfritt stål0 till 6"/0 till 150 mm0.0005 "/0.01mm/1/64ths1 441 SEK
H
2ZA59
Nej0.001 "/ 0.02 mmGjuten plast401.56 "Rostfritt stål0 till 6"/0 till 150 mm0.0005 "/ 0.01 mm2 031 SEK
I
29AD39
Ja0.002 "/ 0.04 mmPlast-3.54 "Rostfritt stål0 till 18"/0 till 450 mm0.0005 "/ 0.01 mm11 402 SEK
J
2YNJ9
Ja+/-0.001"/0.02 mmgjuten541.6 "Rostfritt stål0 till 6"/0 till 150 mm0.0005 "/0.01mm/1/64ths2 190 SEK
K
29AD40
Ja0.0015 "/ 0.03 mmPlast-2.36 "Rostfritt stål0 till 12"/0 till 300 mm0.0005 "/ 0.01 mm5 507 SEK
K
29AD41
Ja0.0015 "/ 0.03 mmPlast-1.97 "Rostfritt stål0 till 8"/0 till 200 mm0.0005 "/ 0.01 mm2 967 SEK
L
4KY19
Ja0.0005 "/ 0.01 mmTrä-4"Rostfritt stål0 till 24"/0 till 600 mm0.0005 "/ 0.01 mm15 511 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?