GODKÄND SÄLJARE 1XNE2 Kappkrok 2 Krokändar Nickel | AB4FNZ

APPROVED VENDOR 1XNE2 Klädkrok 2 krokändar Nickel

Artikel: AB4FNZ Modell: 1XNE2

Få det Maj 9, Torsdag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKlädhängare
Djup3 / 4 "
FinishNickelpläterad
hårdvaraVad ingår
Krokhöjd3-1 / 2 "
Krok typKläder
Materialzink
Total längd2"
Typ2 krokändar
Bredd3 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.04
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)9.65
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod8302500000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellFärgDjupFinishMaterialTotal längdTypBreddPris
GODKÄND SÄLJARE 1XNE3 Kappkrok 2 krokändar vit | AB4FPA 1XNE3White3 / 4 "Whitezink2 1 / 5 "2 krokändar7 / 10 "59SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 1XNE4 Klädkrok 2 krokändar Krom | AB4FPB 1XNE2 1XNE4Silver3 / 4 "Satin Chromezink2"2 krokändar3 / 4 "62SEK
GODKÄND SÄLJARE 1XNE8 Kappkrok 2 Krokändar Nickel | AB4FPC 1XNE8Gold1"Satin nickelzink2.875 "2 krokändar1 1 / 16 "38SEK
GODKÄND SÄLJARE 1XNE9 Kappkrok 2 Krokändar Nickel | AB4FPD 1XNE9-1"Nickelpläteradzink2.875 "2 krokändar1 1 / 16 "27SEK
GODKÄND SÄLJARE 1XNF5 Kappkrok 2 krokändar Nickel | AB4FPF 1XNF5Silver1.25 "Nickelpläteradzink1 9 / 16 "2 krokändar2.38 "83SEK
GODKÄND SÄLJARE 1XNF6 Kappkrok 2 krokändar vit | AB4FPG 1XNF6White1.25 "WhiteElförzinkad1 9 / 16 "2 krokändar2.38 "38SEK
GODKÄND SÄLJARE 1XNF8 Kappkrok 2 krokändar brons | AB4FPH 1XNF8-1.25 "Oljegnuggad bronszink1 9 / 16 "2 krokändar2.38 "-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1XNE2 Klädkrok 2 krokändar Nickel