Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 1XNE9 Kappkrok 2 Krokändar Nickel | AB4FPD

APPROVED VENDOR 1XNE9 Klädkrok 2 krokändar Nickel

Finns i lager
Artikel: AB4FPD Modell: 1XNE9
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
27SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKlädhängare
Djup1"
FinishNickelpläterad
hårdvaraVad ingår
Krokhöjd2-1 / 8 "
Krok typKläder
Materialzink
Total längd2.875 "
Typ2 krokändar
Bredd1 1 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.02
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8302500000
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellFärgDjupFinishMaterialTotal längdTypBreddPris
GODKÄND SÄLJARE 1XNE2 Kappkrok 2 Krokändar Nickel | AB4FNZ 1XNE2-3 / 4 "Nickelpläteradzink2"2 krokändar3 / 4 "-
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 1XNE3 Kappkrok 2 krokändar vit | AB4FPA 1XNE3White3 / 4 "Whitezink2 1 / 5 "2 krokändar7 / 10 "68SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 1XNE4 Klädkrok 2 krokändar Krom | AB4FPB 1XNE2 1XNE4Silver3 / 4 "Satin Chromezink2"2 krokändar3 / 4 "68SEK
GODKÄND SÄLJARE 1XNE8 Kappkrok 2 Krokändar Nickel | AB4FPC 1XNE8Gold1"Satin nickelzink2.875 "2 krokändar1 1 / 16 "43SEK
GODKÄND SÄLJARE 1XNF5 Kappkrok 2 krokändar Nickel | AB4FPF 1XNF5Silver1.25 "Nickelpläteradzink1 9 / 16 "2 krokändar2.38 "81SEK
GODKÄND SÄLJARE 1XNF6 Kappkrok 2 krokändar vit | AB4FPG 1XNF6White1.25 "WhiteElförzinkad1 9 / 16 "2 krokändar2.38 "41SEK
GODKÄND SÄLJARE 1XNF8 Kappkrok 2 krokändar brons | AB4FPH 1XNF8-1.25 "Oljegnuggad bronszink1 9 / 16 "2 krokändar2.38 "-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1XNE9 Klädkrok 2 krokändar Nickel
27SEK /enhet