Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 1XNH4 Kappa och hattkrok Brons L 1 1/16 In | AB4FPU

APPROVED VENDOR 1XNH4 Kappa och hattkrok Brons L 1 1/16 In

Finns i lager
Artikel: AB4FPU Modell: 1XNH4
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
107SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGarderob krok
FinishOljegnuggad brons
Krokhöjd1-1 / 32 "
Krok typKläder
MaterialGjuten zink
Total längd1 1 / 16 "
TypDubbelklicka
Bredd2.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.08
Fartygets höjd (cm)18.29
Fartygets längd (cm)14.73
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8302500000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellFinishMaterialTotal längdTypBreddPris
GODKÄND SÄLJARE 1XNH2 Kappa och hattkrok brons L 2 3/4 tum | AB4FPR 1XNH2Oljegnuggad bronsGjuten zink2.75 "2 krokändar1.031 "98SEK
GODKÄNT SÄLJARE 1XNH3 Kappa och hattkrok brons L 1 3/4 tum | AB4FPT 1XNH3Oljegnuggad bronsGjuten zink1.75 "Single1"76SEK
GODKÄND SÄLJARE 4JG63 Krokrock / mössa Mässing | AD8EEB 4JG63MässingSolid mässing--1 7 / 32 "124SEK
GODKÄNT SÄLJARE 4JG65 Krokrock / hatt Krom | AD8EED 4JG65Satin ChromeSolid mässing--1 7 / 32 "157SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1XNH4 Kappa och hattkrok Brons L 1 1/16 In
107SEK /enhet