Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 1XU33 Insexskruv Rostfritt stål 3/8-24 X 1/2, 25PK | AB4GFD

APPROVED VENDOR 1XU33 sexkantskruv rostfritt stål 3/8-24 X 1/2, 25PK

Finns i lager
Artikel: AB4GFD Modell: 1XU33
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
19SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialRostfritt stål
Dia./ trådstorlek3/8 "-24
Diameter3 / 8 "
FinishEnkel
GradeEj betygsatt
Huvudhöjd15 / 64 "
Head TypHex
Huvudets bredd9 / 16 "
Längd under huvudet1 / 2 "
Material18-8 rostfritt stål
Min. Trådlängd1 / 2 "
Rockwell HårdhetB95 till C32
System för mätningInch
Draghållfasthet100,000 till 150,000 psi
TrådriktningHöger hand
Tråd storlek24
TrådstilFullt gängat
GängtypÄnden

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3465
Fartygets höjd (cm)0.1
Fartygets längd (cm)20.6
Fartygets bredd (cm)15.6
HS-kod7318158055
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1XU33 sexkantskruv rostfritt stål 3/8-24 X 1/2, 25PK
19SEK /packa