Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR 1XU65 Hex Cap Screw Stainless Steel 5/8-18 X 1-1/2, 5PK | AB4GFH

APPROVED VENDOR 1XU65 sexkantskruv rostfritt stål 5/8-18 X 1-1/2, 5PK

Finns i lager
Artikel: AB4GFH Modell: 1XU65
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
83SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialRostfritt stål
Dia./ trådstorlek5/8 "-18
Diameter5 / 8 "
FinishEnkel
GradeEj betygsatt
Huvudhöjd25 / 64 "
Head TypHex
Huvudets bredd15 / 16 "
Längd under huvudet1.5 "
Material18-8 rostfritt stål
Min. Trådlängd1-1 / 2 "
Rockwell HårdhetB95 till C32
System för mätningInch
Draghållfasthet100,000 till 150,000 psi
TrådriktningHöger hand
Tråd storlek18
TrådstilFullt gängat
GängtypÄnden

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4522
Fartygets höjd (cm)0.1
Fartygets längd (cm)20.6
Fartygets bredd (cm)15.6
HS-kod7318158055
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1XU65 sexkantskruv rostfritt stål 5/8-18 X 1-1/2, 5PK
83SEK /packa