HARRINGTON Elektrisk teaterkedjelyft, 10 fot.


Filter
Broms: Dra i rotormotorn , Klassificering: H3 , Koppling: Friktion , Färg: Svart , Konfiguration: Krokmonterad - ingen vagn , Avsluta: Emalj , Hz: 60 , Smörjning: fett , Motor HP: 1.3 , Antal hastigheter: 1 , Fas: 3 , Reeving: 1 , Termiskt skydd: Ja , Spänning: 230/460
StilModellLastkapacitetFörstärkare @ Låga voltKapacitetMin. Mellan krokarFri höjdBostadsdjupHusets längdHusets breddPris (ex moms)
A
TNER005L-10
1000 lb.3.71000 lb.13-13 / 16 "13-13 / 16 "13-13 / 16 "18 11 / 16 "7.875 "61 100 SEK
B
TNER010L-10
2000 lb.5.62000 lb.13-13 / 16 "13-13 / 16 "13-13 / 16 "20 "8 13 / 16 "67 694 SEK
C
TNER020L-10
4000 lb.5.64000 lb.22-13 / 16 "22-13 / 16 "22-13 / 16 "20 "8 13 / 16 "84 408 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?