Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 1XY70 Insexskruv Rostfritt stål 3/8-24 X 2-1/2, 10PK | AB4GQY

APPROVED VENDOR 1XY70 sexkantskruv rostfritt stål 3/8-24 X 2-1/2, 10PK

Finns i lager
Artikel: AB4GQY Modell: 1XY70

Få det Maj 8, Onsdag
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
32SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialRostfritt stål
Dia./ trådstorlek3/8 "-24
Diameter3 / 8 "
FinishEnkel
GradeEj betygsatt
Huvudhöjd15 / 64 "
Head TypHex
Huvudets bredd9 / 16 "
Längd under huvudet2.5 "
Material18-8 rostfritt stål
Min. Trådlängd1"
Rockwell Hårdhet895
System för mätningInch
Draghållfasthet100,000 psi
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1"
Tråd storlek24
TrådstilDelvis gängad
GängtypÄnden

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.18
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)10.92
HS-kod7318158055
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1XY70 sexkantskruv rostfritt stål 3/8-24 X 2-1/2, 10PK
32SEK /packa