Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 1YE14 Insexskruv 3/8-16 X 2, 10PK | AB4JCN

APPROVED VENDOR 1YE14 Insexskruv 3/8-16 X 2, 10PK

Finns i lager
Artikel: AB4JCN Modell: 1YE14
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
794SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialBronze
Dia./ trådstorlek3/8 "-16
Diameter3 / 8 "
FinishEnkel
GradeEj betygsatt
Huvudhöjd15 / 64 "
Head TypHex
Huvudets bredd9 / 16 "
Längd under huvudet2"
MaterialKiselbronslegering
Min. Trådlängd1"
Rockwell HårdhetB80
System för mätningInch
Draghållfasthet80,000 psi
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC2"
TrådstilFullt gängat
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.34
Fartygets höjd (cm)4.32
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)5.59
HS-kod7318158066
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1YE14 Insexskruv 3/8-16 X 2, 10PK
794SEK /packa