Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR 1ZTJ2 Swivel Stem Caster With Brake 5 Inch 280 Lb | AB4QBZ

APPROVED VENDOR 1ZTJ2 Svänghjul med broms 5 tum 280 Lb

Finns i lager
Artikel: AB4QBZ Modell: 1ZTJ2
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
336SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVridbar spindelhjul med broms
Broms typOver-the-Wheel Cam
Caster Brake ingårJa
Caster Load Rating Range0 till 299 pund
HjulmaterialGummi
HjulformStandard
KärnfärgSvart
KärnmaterialGummi
RamfinishPolerad zink
Ladda betyg280 lb.
Antal hjul1
Totala höjden5.75 "
RacewayDubbel boll
Stam Dia.17 / 20 "
Stamlängd2.25 "
StammtypFriktionsring
HjullagerEnkel
HjulfärgSvart
Hjuldiameter5"
HjulmaterialGummi
Hjulbredd1.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.2555
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)20.57
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod8716903000
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1ZTJ2 Svänghjul med broms 5 tum 280 Lb
336SEK /enhet